配線用遮断器本体 :「安全器」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
400(1)
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341
アズワン品番65-8087-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354
アズワン品番65-8085-04
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184
アズワン品番65-8085-20
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306
アズワン品番65-8085-03
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201
アズワン品番65-8086-18
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
。モータコンタクタサイズ S0 用ダイオードアセンブリを備えた Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。24 V dc 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
幅(mm)30
高さ(mm)19
質量(g)4
取付方式クリップオン
奥行(mm)12
定格電圧(V)24DC
範囲SIRIUS
コード203-2629
保管温度範囲(℃)-40~80
アズワン品番65-8084-13
デバイスタイプサージ保護装置
動作温度範囲(℃)-25~60
認証マークCSAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/UKCAマーク/URマーク/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)/RCMマーク/BUREAU VERITASマーク/DNVマーク/PRSマーク/RINAマーク/RMRSマーク/
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190
アズワン品番65-8070-08
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182
アズワン品番65-8052-69
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344
アズワン品番65-8061-53
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9385
アズワン品番65-8062-26
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:1.2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1823
アズワン品番65-8063-51
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
制御ワイヤ付きの Siemens ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 複雑でない便利な試運転 o をサポートするように設計されています奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です 高さは 22.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1840
アズワン品番65-8063-09
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9364
アズワン品番65-8059-61
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、2 本のケーブル用で、3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9338
アズワン品番65-8062-04
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、COM060 の延長ケーブルです。ケーブルの長さは 0.4 m です正味重量: 32 g
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:Sentron●コード番号:210-9424
アズワン品番65-8059-60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8248
アズワン品番65-8075-77
1袋(12個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559
アズワン品番65-8086-25
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219
アズワン品番65-8052-51
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173
アズワン品番65-8052-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179
アズワン品番65-8052-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ピンバスバー用エンドキャップ、4 相
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5192
アズワン品番65-8052-64
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています
仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278
アズワン品番65-8084-40
1袋(6個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
Siemens SENTRON は Terminal カバーで、表面実装に使用するグレー色、35 mm 標準取り付けレールにシール可能です。保護等級: IP40
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:213-2459
アズワン品番65-8057-78
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Siemens ボックス Terminal 3 ユニットアクセサリは、3VA1 100/160 に使用されます。ワイヤストリッピング長: 12 mm EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1803
アズワン品番65-8062-81
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882
アズワン品番65-8072-36
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
3VA2 100 / 160 / 250 に使用する Siemens モジュールです。 3 VA 成形ケース回路ブレーカには、不正なスイッチオフ及びスイッチオンを防止するロック及びインターロック機能が豊富に用意されています。幅は 104.6 mm です 高さは 70.7 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1807
アズワン品番65-8063-18
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9319
アズワン品番65-8093-05
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Siemens のカバープレートには、切抜き付きのモジュラ取り付け装置が採用されています。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。高さは 600 mm です 正味重量は 140 1 g です
仕様●アクセサリタイプ:アセンブリキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3308
アズワン品番65-8084-30
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP30 / 40 IEC IP30 / 40 3VA1 250 には、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構が付属しています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするために、を実行します奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1831
アズワン品番65-8079-55
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 250 用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:210-9322
アズワン品番65-8061-56
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON バスコネクタ拡張フロントは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 3 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9405
アズワン品番65-8061-55
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 30 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8265
アズワン品番65-8071-78
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440
アズワン品番65-8060-60
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439
アズワン品番65-8060-59
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464
アズワン品番65-8056-16
1袋(10個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
アダプタ RC ブロック 5SM2 リモート操作メカニズム用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:RCメカニズム取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5243
アズワン品番65-8052-82
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864
アズワン品番65-8074-66
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845
アズワン品番65-8063-48
1個
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製ドア 1 層は、白色です。正味重量: 239 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9437
アズワン品番65-8060-57
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。