絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 配線用遮断器本体

特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
1,347件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:1.2 インチ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1823アズワン品番65-8063-51
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1790アズワン品番65-8092-63
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens ドア取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP65 には、3VA1 250 用のドアインターロック照明キット、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構用 24 V dc アクセサリが付属しています。奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1828アズワン品番65-8079-17
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826アズワン品番65-8079-47
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
制御ワイヤ付きの Siemens ワイヤコネクタには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 複雑でない便利な試運転 o をサポートするように設計されています奥行きは 61.2 mm です 幅は 29 mm です 高さは 22.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1840アズワン品番65-8063-09
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
制御ワイヤ電圧タップオフの Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA2 100/160/250 回路ブレーカのプラグイン / 引き出しユニット用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9364アズワン品番65-8059-61
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 160 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9300アズワン品番65-8061-47
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407アズワン品番65-8061-85
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、2 本のケーブル用で、3VA2 100 / 160 / 250 用の 4 つのユニットのアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9338アズワン品番65-8062-04
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9280アズワン品番65-8059-55
シーメンス モータオペレータ Sentron SIEMENSシーメンス モータオペレータ SentronSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:モータオペレータ●範囲:Sentron●コード番号:216-4374アズワン品番65-8055-32
シーメンス ブラケット Sentron SIEMENSシーメンス ブラケット SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369アズワン品番65-8061-19
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP30/40 は、3VA15/25 1000 用のアクセサリです。幅は 210 mm です 高さは 203.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1867アズワン品番65-8063-42
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Siemens の側面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 照明キットには、3VA1 250 用の手動操作機構、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の 24 V dc アクセサリが含まれています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 フロント作動 m最小温度は -20 ℃ です 最大温度は +70 ℃ です IP65等級
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1837アズワン品番65-8078-95
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856アズワン品番65-8062-62
シーメンス バスバープロテクタ Sentron SIEMENSシーメンス バスバープロテクタ SentronSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410アズワン品番65-8061-66
シーメンス バスバー Sentron SIEMENSシーメンス バスバー SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 15 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8262アズワン品番65-8072-30
シーメンス バスバー Sentron SIEMENSシーメンス バスバー SentronSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens フラット銅ロッドの寸法は 12 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8263アズワン品番65-8072-31
シーメンス スペーサ Alpha 1袋 50個入 SIEMENSシーメンス スペーサ Alpha 1袋 50個入SIEMENS
7,698税込8,468
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens スペーサプレート幅 2.5 mm の段オフセット補償はグレーです。EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Alpha●コード番号:228-8267アズワン品番65-8072-57
シーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入 SIEMENSシーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入SIEMENS
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:5TG●コード番号:203-2226アズワン品番65-8086-43
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g
仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372アズワン品番65-8061-43
シーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 12個入 SIEMENSシーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 12個入SIEMENS
41,980税込46,178
1袋(12個)
7日以内出荷
Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(中心間→中心間隔 40、60、5.10 mm )バスバー接続部(バー厚)。EAC 及び CE 認定
仕様●アクセサリタイプ:コネクタリンク●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8254アズワン品番65-8074-32
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Siemens 接続モジュールの 300 A 定格、60 mm バスバーは中央間隔です。EAC 及び UL 認定
仕様●範囲:Sentron●コード番号:228-8250アズワン品番65-8075-79
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383アズワン品番65-8059-18
シーメンス ケーブル Sentron SIEMENSシーメンス ケーブル SentronSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、COM060 の延長ケーブルです。ケーブルの長さは 0.4 m です正味重量: 32 g
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:Sentron●コード番号:210-9424アズワン品番65-8059-60
シーメンス カバーフレーム Sentron SIEMENSシーメンス カバーフレーム SentronSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、モータオペレータ SEO520 630 3VA9457-0HC/0、SEO520 630 9467-0HC-0、MO320 630 3VA9457-0HA.0、MO320 630 9467-0HA.0 の各寸法が 137.6 x 2.8 mm のカバーフレームです正味重量: 49 g
仕様●アクセサリタイプ:カバーフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9382アズワン品番65-8061-36
シーメンス エンドキャップ SIRIUS SIEMENSシーメンス エンドキャップ SIRIUSSIEMENS
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius は、回路ブレーカ 3RV2742 (サイズ S3 )用のボックス Terminal カバーです。UL、CSA、EAC 認定を受けています
仕様●アクセサリタイプ:エンドキャップ●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9275アズワン品番65-8060-28
シーメンス アダプタ Sentron 1袋 12個入 SIEMENSシーメンス アダプタ Sentron 1袋 12個入SIEMENS
46,980税込51,678
1袋(12個)
7日以内出荷
Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 承認
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8248アズワン品番65-8075-77
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246アズワン品番65-8069-49
シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入 SIEMENSシーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入SIEMENS
5,998税込6,598
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens 振動 / 衝撃キットです。EAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Sentron●コード番号:228-8260アズワン品番65-8072-28
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559アズワン品番65-8086-25
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクトサージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグフエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202アズワン品番65-8089-16
サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809アズワン品番65-8053-95
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576アズワン品番65-8089-53
サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EMG 22ダイオードブロックダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035アズワン品番65-8087-99
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319アズワン品番65-8088-47
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288アズワン品番65-8088-53

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体