絞り込み
定格電流(A)
- 4.2(9)
- 5(7)
- 5.5(9)
- 10(15)
- 15(23)
- 20(34)
- 30(40)
- 32(8)
- 40(26)
- 50(24)
- 60(13)
- 75(13)
- 100(14)
- 125(6)
- 500(7)
- 600(7)
- 700(9)
- 800(9)
- 1000(8)
- 1200(8)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 1(2)
- 2(49)
- 3(49)
- 4(24)
定格電圧(V)
- AC200
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(12)
- AC100~440(16)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
- 30(43)
- 50(22)
- 60(13)
- 100(21)
- 125(2)
- 150(3)
- 225(8)
- 250(4)
- 400(6)
- 600(7)
- 800(8)
- 1000(1)
- 1250(2)
- 1600(2)
- 2000(2)
- 2500(2)
- -(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(66)
- 河村電器産業(22)
- テンパール工業(13)
- 日東工業(3)
- 三菱電機(3)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(1)
- 内外電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「定格電流(A)」から絞り込む
10(15)
15(23)
20(34)
30(40)
40(26)
50(24)
60(13)
75(13)
100(14)
800(9)
定格電流(A)をもっと見る

安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷から4日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
モータブレーカ MB
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷JIS協約形モジュール接続方式線押え端子(M5)主な用途モーター保護用相線式3Φ3W引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P3E
ノーヒューズブレーカ NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷JIS協約形モジュール定格電圧(V)AC200主な用途JIS協約形モジュール引きはずし方式完全電磁式逆接続不可
ノーヒューズブレーカ NCS-F
河村電器産業(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50JIS規格C8201-2-2 Anne×2定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)/(2.5)(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2E適合安全規格電気用品安全法
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
ノーヒューズブレーカ NCB
河村電器産業(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ付属品端子カバー2個仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200外寸法(縦×横×深さ)(mm)20×70×50接続方式ソルダレス端子(M5)主な用途スマートサイズ/分岐回路用接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)
テンパール工業(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
ノーヒューズブレーカー 分岐回路用 SP2P2Eタイプ
河村電器産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。用途電灯回路用に。仕様電気用品安全法適合質量(kg)0.08外形寸法(mm)32×38×70定格電圧(V)AC200接続方式ソルダレス端子(M5)接続可能電線(mm2)8定格遮断容量(kA)2.5引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
カンタッチブレーカ 配線保護2P2E20A
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷定格電圧(V)AC200定格電流(A)20極数・素子数2P2ERoHS指令(10物質対応)対応
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から10日以内出荷用途単体露出工事用定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NL
河村電器産業(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から41日以内出荷協約寸法形 ホーム分電盤主幹用仕様単3中性線欠相保護付外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用相線式1Φ3W動作時間1秒以内定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2E
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
リモコンブレーカBR型 (瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から33日以内出荷端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上電気的開閉耐久性(主回路)AC200V 30A(Pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷用途単体露出工事用保護等級IP43定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器:経済タイプ
テンパール工業¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から6日以内出荷手元開閉器用 配線用遮断器質量(kg)0.6極数3P接続方式表面形接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能端子線押え方式(圧着端子使用可能)フレーム(AF)30素子数3E定格使用電圧(AC V)200
ノーヒューズブレーカ NCB-S
河村電器産業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ差込端子付属品端子カバー1個質量(kg)0.08外形寸法(mm)20×70×50定格電圧(V)AC200接続方式(電源側)ソルダレス端子(M5)/(負荷側)差込端子主な用途スマートサイズ/分岐回路用(フラットハンドル)定格遮断容量(kA)2.5(AC200V)引きはずし方式熱動電磁式逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
ブレードブレーカ(単3分岐専用) NAS-NT
河村電器産業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷enステーション分岐用仕様コード短絡保護用瞬時機能付質量(kg)0.07外形寸法(mm)10×95×65定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)20接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/単3分岐配線用接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
手元開閉器 NSBO
河村電器産業¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様質量(kg)1.5色ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似)保護等級IP43定格遮断容量(kA)2.5
ブレードブレーカ ZAS
河村電器産業¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から41日以内出荷質量(kg)0.13外形寸法(mm)20×95×65定格電圧(V)AC100/200接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子主な用途enステーション/分岐回路用(100/200V両用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
防滴ボックスブレーカ
テンパール工業¥11,590税込¥12,7491台欠品中単相、防滴用ボックスに漏電遮断器、コンセントを組込みしました。 自動販売機、仮説現場などに最適です。仕様組込漏電遮断器OC付、屋外兼用、コンセント付型式(内装漏電遮断器)GB-2EA質量(kg)0.8色ダークグレー極数2P電源電源100Vに接続してください定格電圧(V)100-100/200-200定格電流(A)20動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(100V)1.5、(100/200V)1.5、(200V)1.0定格感度電流(mA)15コンセント負荷側/接地極付コンセント2個口(総容量15A×1)フレーム(AF)30素子数2E
ノーヒューズブレーカ(自家用発電連系用)
河村電器産業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本仕様単3中性線欠相保護付質量(kg)0.43外形寸法(mm)75×100×60定格電圧(V)AC100/200接続方式線押え端子(M5)主な用途自家用発電連系用(2次送り用)相線式1Φ3W接続可能電線(mm2)22定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式完全電磁式逆接続可(自家用発電システム使用時)リード線長さ(mm)350極数・素子数3P3Eフレーム(AF)60
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷50AF・100AF同サイズNB型仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
ブレードブレーカ(自家発電連系用) NAS-S
河村電器産業¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から4日以内出荷enステーション分岐用定格電圧(V)AC100/200相線式1Φ3W定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)引きはずし方式熱動電磁式
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
テンパール工業¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体













































![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)
![[CB] 安全ブレーカ 日東工業 [CB] 安全ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86507036-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505575-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505539-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505487-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業 [ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505889-260819-02.jpg)