絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
- 100(4)
- 125(2)
- AC100/230/440(3)
- AC100/200(79)
- AC100/200/415(3)
- AC100(112)
- AC100~200(13)
- AC100~440(16)
- AC200(111)
- AC200~440(3)
- AC200~500(3)
- AC200~AC440(3)
- AC220(3)
- AC240(22)
- AC415(40)
- AC440(11)
- AC500(23)
- DC125(6)
- DC250(5)
- その他(7)
- 定格電圧(V)をもっと見る
フレーム(AF)
ブランド
- 三菱電機(375)
- SIEMENS(348)
- Panasonic(パナソニック)(283)
- シュナイダーエレクトリック(124)
- 日東工業(111)
- テンパール工業(66)
- 河村電器産業(55)
- フエニックス・コンタクト(47)
- エスコ(36)
- 日立産機システム(31)
- ABB(31)
- 富士電機(16)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る
「定格電流(A)」から絞り込む

シーメンス バスバー Sentron
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens フラット銅ロッドの寸法は 12 x 5 mm、長さは約 2.4 m です。非絶縁 EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:銅ロッド●範囲:Sentron●コード番号:228-8263アズワン品番65-8072-31
シーメンス スペーサ Alpha 1袋 50個入
SIEMENS¥399税込¥4391袋(50個)7日以内出荷Siemens スペーサプレート幅 2.5 mm の段オフセット補償はグレーです。EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:Alpha●コード番号:228-8267アズワン品番65-8072-57
シーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:5TG●コード番号:203-2226アズワン品番65-8086-43
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron
SIEMENS¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372アズワン品番65-8061-43
シーメンス コンタクトピース Sentron 1袋 12個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(12個)7日以内出荷Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(中心間→中心間隔 40、60、5.10 mm )バスバー接続部(バー厚)。EAC 及び CE 認定仕様●アクセサリタイプ:コネクタリンク●併用可能製品:バスバー●コード番号:228-8254アズワン品番65-8074-32
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens 接続モジュールの 300 A 定格、60 mm バスバーは中央間隔です。EAC 及び UL 認定仕様●範囲:Sentron●コード番号:228-8250アズワン品番65-8075-79
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383アズワン品番65-8059-18
シーメンス ケーブル Sentron
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、COM060 の延長ケーブルです。ケーブルの長さは 0.4 m です正味重量: 32 g仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:Sentron●コード番号:210-9424アズワン品番65-8059-60
シーメンス カバーフレーム Sentron
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、モータオペレータ SEO520 630 3VA9457-0HC/0、SEO520 630 9467-0HC-0、MO320 630 3VA9457-0HA.0、MO320 630 9467-0HA.0 の各寸法が 137.6 x 2.8 mm のカバーフレームです正味重量: 49 g仕様●アクセサリタイプ:カバーフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9382アズワン品番65-8061-36
シーメンス エンドキャップ SIRIUS
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Siemens Sirius は、回路ブレーカ 3RV2742 (サイズ S3 )用のボックス Terminal カバーです。UL、CSA、EAC 認定を受けています仕様●アクセサリタイプ:エンドキャップ●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9275アズワン品番65-8060-28
シーメンス アダプタ Sentron 1袋 12個入
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781袋(12個)7日以内出荷Siemens デバイスアダプタには、中心間に 60 mm のバスバーがあります。動作電流は 32 A です。EAC 承認仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8248アズワン品番65-8075-77
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246アズワン品番65-8069-49
シーメンス アクセサリ Sentron 1袋 2個入
SIEMENS¥5,798税込¥6,3781袋(2個)7日以内出荷Siemens 振動 / 衝撃キットです。EAC 及び UL 認定仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Sentron●コード番号:228-8260アズワン品番65-8072-28
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷モータコンタクタサイズ S0 用 LED を備えた Siemens サージサプレッサ設計のバリスタです。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 48 ~ 127 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2559アズワン品番65-8086-25
サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202アズワン品番65-8089-16
サージプロテクタ 50kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:50kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6809アズワン品番65-8053-95
サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576アズワン品番65-8089-53
サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
サージプロテクタ 250V ac DINレール 75 x 22.5 x 55mm EMG 22-DIO 4E-1N5408
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷EMG 22ダイオードブロック。ダイオード回路は、電気及び電子制御システムにおいてさまざまな働きをします。例えば、故障信号システムにおいてメッセージの電気的デカップリングを行います。また、ソレノイドバルブやDCリレーなどの誘導負荷のサージ電圧を制限するためのスパーク抑制ダイオードとしての働きもします。 これらの要件を満たすため、ダイオードモジュールは共通の正負極性を持つ「ダイオードゲート」として提供される場合もあれば、個別のダイオードとして提供される場合もあります。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●電圧保護等級:250V ac●シリーズ:EMG 22-DIO 4E-1N5408●取付タイプ:DINレール●長さ:75mm●幅:22.5mm●奥行き:55mm●寸法:75 x 22.5 x 55mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+50℃●動作温度範囲:-20 → +50 ℃●コード番号:801-6343アズワン品番65-8065-39
サージプロテクタ 20kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージ保護デバイス用の Phoenix Contact 交換用プラグには、漏洩電流が発生しません。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:20kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:10kA●コード番号:201-4035アズワン品番65-8087-99
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 3 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-5319アズワン品番65-8088-47
サージプロテクタ 10kA DINレール 絶縁信号回路
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、2 線式のステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。電圧保護レートは 55 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-4753アズワン品番65-8089-13
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Phoenix 産業用サージ Protector には、2 本の信号ワイヤ付きステータス Protector が組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はグレーです。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6288アズワン品番65-8088-53
サーキットブレーカアクセサリ Acti 9 1袋 12個入
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681袋(12個)7日以内出荷Act9回路保護アクセサリ。現場対応を含む、ダウンタイムを回避してサービスの継続性を高めるためのあらゆる作業に役立つ、施錠システム、ねじシールド、プラグインベース、クリップオンマーカーなど、取り付けアクセサリや配線アクセサリのフルラインアップ仕様●アクセサリタイプ:スプリングコネクタ●範囲:Acti 9●シリーズ:iC60●コード番号:205-2813アズワン品番65-8068-79
コネクタ Compact NSX、Compact NSX Dc
シュナイダーエレクトリック¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Schneider Electric は、Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用の自動コネクタの可動部をサポートしています。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。このサポートでは、それぞれ 9 本のワイヤで 2 つの可動部品を使用できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:サポート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1175アズワン品番65-8081-95
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Compact NSX 100 → 630 補助装置接続用の Schneider Electric 手動コネクタです。引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。固定部品と 9 本のワイヤによる可動部品で構成されています。Terminal Block には、ワイヤ接続用の番号付き端子があります。この回路ブレーカには、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 3 つの手動コネクタを取り付けることができます。引き出し式回路ブレーカの接続を外すと、補助装置は接続されたままになります。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100 ~ 630●コード番号:221-1172アズワン品番65-8082-22
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズのねじバッグ、Compact NSX for EasyPact CVS です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:固定ねじ●併用可能製品:Compact NSX 、Easy Pact CVS●コード番号:211-2645アズワン品番65-8059-75
コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Compact NSX 400/630 補助装置接続用の自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 400/630 は 3 個の自動コネクタを装備できます それぞれに 9 本のワイヤが付いています毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1247アズワン品番65-8082-66
カバー コンパクト
シュナイダーエレクトリック¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 の Micrologic 2 トリップユニット用の Schneider Electric 透明カバーです。この透明カバーは、Micrologic トリップユニットの前面を保護します。トリップユニットの設定にアクセスできないようにシールを追加することができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:221-1212アズワン品番65-8082-82
カバー NSXm 400 ~ 630
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズフロントパネルエスカッション、Compact NSX 400/630、IP30、トリップユニットアクセス用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:Compact NSX●コード番号:211-2663アズワン品番65-8059-94
アクセサリ PowerLogic
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric Power Logic シリーズの入力コネクタ、ct ねじ、パネル取り付け金具は設置用に使用します水銀不使用 REACH 規制仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:PowerLogic を使用します●コード番号:211-2699アズワン品番65-8062-02
配線用遮断器
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354アズワン品番65-8085-04
配線用遮断器
Lovato¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Single pole Power bar仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1675アズワン品番65-8070-24
配線遮断器 WS-V シリーズ 汎用品 シリーズ
三菱電機¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷三菱NV-Sアース漏電遮断器。NV-Sシリーズは標準タイプのELCBです。NV32-SV: 20 A、30 A、32 Aフレーム NV63-SV: 40 A、50 A、60 A、63 Aフレーム NV125-SV: 70 A、100 A、125 Aフレーム仕様●シリーズ:S●極数:3●定格電流:75A●遮断容量最大電圧 R:25 kA●定格AC電圧:440V●取付タイプ:パネル取付け●長さ:90mm●幅:130mm●奥行き:90mm●トリップメカニズム:熱磁気●コード番号:887-5445アズワン品番65-8080-46
端子ねじシールド Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Schneider Electric Terminal シールドは、Compact NSXm 400 → 630 DC を 4 極備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1290アズワン品番65-8082-20
端子 Compact NSX、Easypact CVS
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric edgewise Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。3 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1187アズワン品番65-8082-84
端子 Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric Terminal Extension は 2 極を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1291アズワン品番65-8082-75
端子
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の Schneider Electric ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1163アズワン品番65-8082-37
端子
シュナイダーエレクトリック¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661アズワン品番65-8092-65
取り付けベース
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Schneider Electric のワンピーススプレッダ用フロントアライメントベースは、3 極又は 4 極 Compact NSX 100/160/250 に使用します。スイッチボードのフロントパンの後ろに取り付けると、一体型スプレッダを使用してデバイスの前面が揃います。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:設置アクセサリ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1222アズワン品番65-8080-59
『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線用遮断器その他関連用品
- 断路器
- 配線用遮断器本体