絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 配線用遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
1,597件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV 岡谷電機産業

    サージプロテクタ 5kA 表面実装 43 x 36.5 x 24.5mm LV

    岡谷電機産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    短絡防止機能付き SPD (回路と素子の分離を視覚的に確認可能)。 単相 / 三相電源の雷サージに対する保護 サージに対する迅速な応答 インパルス電流容量 8 / 20 μ s - 5000 A 。 用途 タッピングマシン、NC マシン、その他の工作機械 リソグラフィ装置、洗浄装置、IC テスター 射出成形機、巻線機、表面実装機 車両のエアコン サーボアンプ 電気設備、その他の産業機器
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●シリーズ:LV●電源相数:1●取付タイプ:表面実装●インパルス放電電流:500A●長さ:43mm●幅:36.5mm●奥行き:24.5mm●寸法:43 x 36.5 x 24.5mm●コード番号:190-2017アズワン品番65-8089-88
  • サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    N-PE パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact Replacement プラグです。ベースエレメントに取り付けることができます。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6716アズワン品番65-8087-66
  • サーキットブレーカアクセサリ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    サーキットブレーカアクセサリ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 絶縁アクセサリ、NSXm 400.630 用のレトロフィットエスカッションです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:エスカッション●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1259アズワン品番65-8082-88
  • サーキットブレーカアクセサリ ABB

    サーキットブレーカアクセサリ

    ABB
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0926アズワン品番65-8090-43
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタです。これらのコネクタは、1.5mm 2 2 から 35mm 2 C 2 2 までの 6 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子又はライトアングル Terminal Extensions に直接ねじ止めされています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:1.5 mm ケーブル x 635 mm にするには ●コード番号:221-1158アズワン品番65-8082-11
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric スナップインナットは、コンパクトな NSX100 標準電源 Terminal 接続用です。M6 ねじに使用します。このスナップインナットは、12 個の部品で販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スナップインナット●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1152アズワン品番65-8081-24
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ワンピーススプレッダは、3 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。35 → 45 mm のピッチ距離を延長し、大きなケーブルを接続することができます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1220アズワン品番65-8082-79
  • コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc、Easypact CVS の場合 シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact Ins、Compact Insj、Compact Inv、Compact NSX、Compact NSX Dc、Easypact CVS の場合

    シュナイダーエレクトリック
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric アルミ製裸ケーブルコネクタ及び Easy Pact CVS 400/630 用です。これらのコネクタは、35 mm 2 2 から 300 mm 2 C 2 2 までの 1 本の銅またはアルミニウムケーブルを受け取ることができます。コネクタは、デバイス端子に直接スナップ式で取り付けるか、クリップで Terminal Extensions に固定されます。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1228アズワン品番65-8081-08
  • コネクタ シュナイダーエレクトリック

    コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 補助装置接続用自動コネクタの Schneider Electric 可動部です。プラグインベース又は引き出し可能な回路ブレーカに対応しています。専用サポートを介して回路ブレーカに接続された可動部品です。Compact NSX 100/160/250 には、それぞれ 9 本のワイヤを備えた 2 つの自動コネクタを装備できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1174アズワン品番65-8082-40
  • カバー コンパクト シュナイダーエレクトリック

    カバー コンパクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズトリップユニットアクセサリ、Micro Logic 2 用の透明カバーです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:コンパクト●コード番号:211-2657アズワン品番65-8060-07
  • アダプタ Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    アダプタ Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 用 Schneider Electric 接続アダプタです( 3 極プラグインベース用)です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1262アズワン品番65-8081-69
  • アダプタ シュナイダーエレクトリック

    アダプタ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100/160/250 用 3 極プラグインベース用 Schneider Electric 接続アダプタです。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1185アズワン品番65-8083-15
  • RCD Sentron SIEMENS

    RCD Sentron

    SIEMENS
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
    仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845アズワン品番65-8063-48
  • 回路トリップ 切換スイッチ ABB

    回路トリップ 切換スイッチ

    ABB
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
    仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449アズワン品番65-8080-22
  • 分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS

    分電盤 シーメンス Alpha

    SIEMENS
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
    仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738アズワン品番65-8090-39
  • 取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート セルジー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 25 A の従来型フリーエア熱電流によるライン面取り付けプレートです。ケーブル 3 本で正味重量 0.145 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8758アズワン品番65-8059-01
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 左) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 N 左、12 MW カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5237アズワン品番65-8052-44
  • ブスバー SIRIUS 3RV1 SIEMENS

    ブスバー SIRIUS 3RV1

    SIEMENS
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    補助接点。定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V
    仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513アズワン品番65-8093-19
  • ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 青 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色は青) MCB 1/N 1 極タッチ保護カラー、青 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5239アズワン品番65-8052-55
  • ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABB

    ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS

    ABB
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:690V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9629アズワン品番65-8067-42
  • ブレーカー イーティーエィ

    ブレーカー

    イーティーエィ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続
    仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:2A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0364アズワン品番65-8095-64
  • ブスバー KB Hager

    ブスバー KB

    Hager
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
    仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830アズワン品番65-8079-89
  • ブレーカー 1箱 10個入 WEIDMULLER

    ブレーカー 1箱 10個入

    WEIDMULLER
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG MD●チャンネルの数:4●定格電流:12A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3003アズワン品番65-8078-35
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に対してはバイメタルが溶断し安全を確保 ノンシール形とシール形有り。シール形はハンダ付け後の自動洗浄可能
    仕様●極数:1P●定格電流:2A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4426アズワン品番65-8090-73
  • コネクタ Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric ワンピーススプレッダは、4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 に使用します。大きなケーブルを接続できます。これは、スイッチボード内の異なるフレームサイズにデバイスを揃えるための手段です。水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:スプレッダ●範囲:Compact Ins 、Compact Inv 、Compact NSX●コード番号:221-1221アズワン品番65-8081-99
  • コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリック

    コネクタ Compact NSX

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリは、ダブル L Terminal エクステンション付きの 3 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:211-2639アズワン品番65-8059-96
  • サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 3 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護範囲は 145 V です。保護等級: IP20 周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6556アズワン品番65-8089-83
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439アズワン品番65-8089-03
  • シーメンス アダプタ Sentron SIEMENS

    シーメンス アダプタ Sentron

    SIEMENS
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    5SY 1 → 2MW ( LS 5SY、5SY.KK アクセサリ用)のアダプタです。リモート操作機構に対応します
    仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5241アズワン品番65-8070-05
  • シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENS

    シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha

    SIEMENS
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製ドア 1 層は、白色です。正味重量: 239 g 承認 EAC
    仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9437アズワン品番65-8060-57
  • シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤ電圧タップオフ付きワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 3 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9279アズワン品番65-8061-50
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9●コード番号:218-1793アズワン品番65-8079-23
  • シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入 SIEMENS

    シーメンス 端子 Sentron 1袋 50個入

    SIEMENS
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A
    仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3357定格電流(A)400アズワン品番65-8084-07
  • シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入 SIEMENS

    シーメンス カバー Alpha 1袋 10個入

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:カバー●範囲:Alpha●コード番号:229-9880アズワン品番65-8076-25
  • シーメンス コネクタ Sentron SIEMENS

    シーメンス コネクタ Sentron

    SIEMENS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 用の 24 V モジュールです 100/160/250取り付け位置:右スイッチポケット
    仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9311アズワン品番65-8060-55
  • サージプロテクタ スルーホール実装 SIEMENS

    サージプロテクタ スルーホール実装

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 過電圧保護 190 です。バスデバイスに対する保護機能を備えています
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●取付タイプ:スルーホール実装●コード番号:203-2257アズワン品番65-8087-40
  • シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。ピン 4 ピンの数 EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9●コード番号:218-1792アズワン品番65-8063-04
  • 分電盤 シーメンス Alpha SIEMENS

    分電盤 シーメンス Alpha

    SIEMENS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
    仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1886アズワン品番65-8062-66
  • 配線用遮断器 IDEC(和泉電気)

    配線用遮断器

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    欠品中
    UL規格, CSA規格承認品。特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形。IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱動引外し方式(バイメタル式) ヒューズで困難な突入電流の大きい回路や多発回路も的確に過負荷保護が可能 過電流領域で1000回以上・再使用可能。ヒューズに比べて経済的、省メンテナンス 短絡電流に
    仕様●極数:1P●定格電流:6A●定格AC電圧:250V●シリーズ:NRP●定格DC電圧:32V●回路ブレーカタイプ:MCB●長さ:11.4mm●幅:22mm●奥行き:7mm●コード番号:318-4555アズワン品番65-8087-29
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
    仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341アズワン品番65-8087-36

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体