絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 配線用遮断器本体

FA現場のお役立ち情報
1,597件中 761~800件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
  • 配線用遮断器 SIEMENS

    配線用遮断器

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
    仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184アズワン品番65-8085-20
  • 端子ねじシールド コンパクト シュナイダーエレクトリック

    端子ねじシールド コンパクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LV4 シリーズ Terminal シールドは、3 極の NSX100 → 250 V dc に対応しています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:211-2670アズワン品番65-8059-71
  • 端子ねじシールド コンパクト シュナイダーエレクトリック

    端子ねじシールド コンパクト

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Terminal シールドは、4 極の並列出力カップリングで NSX100 → 250 DC に対応しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:コンパクト●コード番号:221-1287アズワン品番65-8082-09
  • 端子 Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    端子 Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 400/630 プラグインベース用の Schneider Electric 絶縁ライトアングル Terminal 拡張ユニットです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。2 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●範囲:Compact NSX Dc●コード番号:221-1249アズワン品番65-8082-96
  • 端子 シュナイダーエレクトリック

    端子

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 45750% Terminal 拡張モジュール( Compact NSX 100/160/250 用)です。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属しています。4 個セットで販売されています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1149アズワン品番65-8081-42
  • 取り付けベース TeSys シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric GVAP シリーズロータリハンドル取り付け用のスペーサベースです。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けベース●範囲:TeSys●コード番号:211-2541アズワン品番65-8060-36
  • 取り付けフレーム Masterpact Nt、Masterpact Nw、Ns630B ~ 1600、Ns1600B ~ 3200、6100/250、6400 ~ シュナイダーエレクトリック

    取り付けフレーム Masterpact Nt、Masterpact Nw、Ns630B ~ 1600、Ns1600B ~ 3200、6100/250、6400 ~

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 取り付けアクセサリは、FDM - 64 x 64 mm 用のディスプレイ取り付けサポートを提供します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:FDM の場合●コード番号:221-1295アズワン品番65-8082-77
  • 取り付けプレート セルジー シュナイダーエレクトリック

    取り付けプレート セルジー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の 25 A の空気中熱電流フリーの取り付けプレートです。 105 ℃ で 4 mm 2 のケーブル 3 本、4 mm 2 のケーブル 3 本、正味重量 0.71 kg です。Green Premium 製品 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:セルジー●コード番号:211-8760アズワン品番65-8057-47
  • 取り付けアダプタ Compact NSX、Compact NSX Dc シュナイダーエレクトリック

    取り付けアダプタ Compact NSX、Compact NSX Dc

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    Compact NSX 100 / 160 / 250 用 Schneider Electric 接続アダプタです。 4 極プラグインベース用です。Compact NSX プラグイン回路ブレーカの電源端子に電源回路を接続できます。プラグイン取り付けモード 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接続アダプタ●範囲:Compact NSX 、Compact NSX Dc●コード番号:221-1186アズワン品番65-8082-19
  • ブレーカー 1箱 10個入 WEIDMULLER

    ブレーカー 1箱 10個入

    WEIDMULLER
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG DIS●チャンネルの数:2●定格電流:12A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3004アズワン品番65-8071-37
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ECシリーズ - Phoenix Contact回路ブレーカ. ECシリーズ電子機器用回路ブレーカです。. 短絡時及び過負荷シャットダウン時の有効な電子式電流制限の組み合わせにより、回路ブレーカはスイッチモード電源ユニットより高速に過負荷に対応可能 スイッチモードの電源ユニットですべての24 V dc負荷回路を選択的保護 残留電流は、常に公称電流の1.3~1.8倍に制限●コード番号:801-6949アズワン品番65-8065-29
  • ブレーカー イーティーエィ

    ブレーカー

    イーティーエィ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モ
    仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0367アズワン品番65-8095-59
  • ブレーカー WEIDMULLER

    ブレーカー

    WEIDMULLER
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-2994アズワン品番65-8078-31
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    CBMC E4 電子回路ブレーカ 2910411 - Phoenix Contact Phoenix Contact の 2910411 は、24 V dc で 4 つの負荷を処理するように設計されたマルチチャンネル入力を備えた電子回路ブレーカです。これらの回路ブレーカは、短絡や過負荷が発生した場合に回路を遮断するように設計されています。また、安全性を念頭に置いて、DIN レールは背面に足場があるため、安全かつ便利に DIN レールに取り付けることができます。また、このデバイスは、シンプルなボタンによる簡
    仕様●シリーズ:CBMC●定格電流:10A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5597アズワン品番65-8088-42
  • ブレーカー イーティーエィ

    ブレーカー

    イーティーエィ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績の
    仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0380アズワン品番65-8057-86
  • ブレーカー フエニックス・コンタクト

    ブレーカー

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    24 V dc 負荷を過負荷及び短絡から保護するための Phoenix シングルチャンネル電子回路ブレーカです。この電子ロック機構では、システムの安全性が向上し、取り付けタイプに DIN レールが使用されています。定格電流は 8 A です周囲温度: -30 → 60 ℃ 保護等級: IP20この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設
    仕様●シリーズ:PTCB●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:201-5438アズワン品番65-8089-02
  • ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE グレー、ピンバスバー、単相ストレート、10qmm、54TE、グレー絶縁。 AFDDan 用に切断可能、AFDD 5SM6011-2 用、ピン間隔 2 MW
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5217アズワン品番65-8069-46
  • ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、4 相 10 mm2、52 MW、グレー絶縁材は、AFDD 5SM602.-2 用に切断できます
    仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5208アズワン品番65-8068-96
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー接触保護、10 mm2、4 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
    仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5207アズワン品番65-8070-21
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N AFDD 5SM6 + 小型デバイス、1 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5229アズワン品番65-8052-38
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 3p / N コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:187-5231アズワン品番65-8052-77
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178アズワン品番65-8070-12
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189アズワン品番65-8052-56
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170アズワン品番65-8052-63
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164アズワン品番65-8068-86
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233アズワン品番65-8052-79
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180アズワン品番65-8052-41
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232アズワン品番65-8052-78
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
  • ブスバー スチール ゆったり使える NSYBVS シュナイダーエレクトリック

    ブスバー スチール ゆったり使える NSYBVS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の垂直バーは、最大 3200 A に対応しており、寸法は 800 x 800 mm です。バーサポートに使用される材料はプラスチックで、金属サポート用はスチール製です。取り付け位置は、エンクロージャとその構造です Prisma a に使用されますこのバスバーサポートは MERCURY に対応しています
    仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBVS●併用可能製品:Spacial SF●コード番号:211-0842アズワン品番65-8059-51
  • ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入 SIEMENS

    ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入

    SIEMENS
    ¥68,980税込¥75,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON バスバーシステム接続 Terminal は、厚さ 10 mm、T 字型のダブルバスバーを備えています。重量: 22 g
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3279アズワン品番65-8086-90
  • ブスバー Sentron 3NJ SIEMENS

    ブスバー Sentron 3NJ

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790アズワン品番65-8074-84
  • ブスバー PAS-1 フエニックス・コンタクト

    ブスバー PAS-1

    フエニックス・コンタクト
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 等電位バスバー PAS-1 は、DIN VDE0185 に準拠した主要等電位ボンディング用に設計されています。PAS -1 にはコームの形のコンタクトバーがあり、横断面 2.5 mm 2 ~ 95 mm 2 の丸い導体を接続するための 9 個のスライドオン Terminal Block があります。さらに、4 x 30 mm のスチールストリップは、ダブル Terminal Block を使用して接続できます。色: 黒 幅: 59 mm
    仕様●シリーズ:PAS-1●コード番号:212-7362アズワン品番65-8058-90
  • バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS シュナイダーエレクトリック

    バスバーコネクタ スチール ゆったり使える NSYBHS

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 水平バーサポートは、エンクロージャ取り付け構造に基づいています。多目的及びプリスマ用途に使用します。金属製サポート:スチール製 / バーサポート:プラスチック製持続可能なグリーンプレミアム製品 MERCURY 製品
    仕様●材質:スチール●シリーズ:NSYBHS●併用可能製品:Linergy BS 、Spacial SF●コード番号:220-1461アズワン品番65-8081-18
  • バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入 シュナイダーエレクトリック

    バスバーアダプタ グレー セルジー LA9Z 1袋 4個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥81,980税込¥90,178
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    バスバーシステム用の Schneider Electric アダプタは、3 極で許容電流は 32 A です取り付けプレートはグレーです。高さ 200 mm、奥行き 60 mm です。IP 保護等級: IP20 定格絶縁電圧: 690 V
    仕様●定格動作電圧:690V●範囲:セルジー●ピッチ:60mm●併用可能製品:LC1D 、GV2P 、GV2LE 、GV2ME●コード番号:211-0822アズワン品番65-8061-72
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 電動動作機構により、分散 I/O を使用して 3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単にリモートスイッチングする4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1833アズワン品番65-8079-20
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術が付属しています。この製品は、3 VA 成形ケース回路ブレーカの複雑で便利な試運転をサポートし、あらゆる設置要件を満たすように設計されています。4 ピン構成 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 : 250●コード番号:218-1832アズワン品番65-8093-16
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 ピン Terminal カバーには、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術が採用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です の簡単で便利な試運転をサポートするように設計されています 3 VA 成形ケース CIRピン 4 ピンの数 Siemens 3VA シリーズの製品と互換性があります EAC 認定
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1810アズワン品番65-8062-70
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 極 Terminal カバーは、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な 3 VA 成形ケース回路ブレーカの試運転を可能にします。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています4 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1822アズワン品番65-8079-33
  • シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENS

    シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9

    SIEMENS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
    仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1812アズワン品番65-8092-87

『配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体