絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
フレーム(AF)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 配線用遮断器本体


FA現場のお役立ち情報
1,351件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
ブレーカー WEIDMULLERブレーカーWEIDMULLER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMG ELM●チャンネルの数:1●定格電流:25mA●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.2mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3000アズワン品番65-8071-36
配線用遮断器 Lovato配線用遮断器Lovato
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Two pole Power bar
仕様●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:188-1676アズワン品番65-8069-22
取り付けプレート シュナイダーエレクトリック取り付けプレートシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
引き出し可能な 2 極、3 極、4 極 Compact NSX 100/160/250 回路ブレーカ用の Schneider Electric シャーシサイドプレートです。このサイドプレートを使用すると、取り扱いが容易になるようにシャーシに取り付けることができます。このサイドプレートは、回路ブレーカに取り
仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1178アズワン品番65-8081-66
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
シーメンス アクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス アクセサリ AlphaSIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316アズワン品番65-8060-41
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:1●シリーズ:PS●コード番号:231-9631アズワン品番65-8066-97
ブレーカー イーティーエィブレーカーイーティーエィ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて
仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0370アズワン品番65-8057-19
サージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイス フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 10kA DINレール サージ保護デバイスフエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。 2 線式のステータスインジケータが組み込まれています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、色はライトグレーです。電圧保護レート
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:サージ保護デバイス●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6813アズワン品番65-8054-53
シーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入 SIEMENSシーメンス バスバー Sentron 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
動作電流 80 A の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 30.3x35.6x22 mm です。黒色です
仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8214アズワン品番65-8076-33
コネクタ シュナイダーエレクトリックコネクタシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric ダブル L Terminal 拡張モジュールです。この Terminal Extensions システムには回転防止リブが付いており、標準端子に取り付けることができます。この Terminal Extensions には、絶縁補強用の柔軟な相間バリアが付属して
仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1148アズワン品番65-8082-74
分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630 シュナイダーエレクトリック分電盤 NSX100 → 250、NSXm 400 → 630シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LV4 シリーズドア延長飾りプレートは、引き出し式のシャーシ用です。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●範囲:NSX100 → 250 、NSXm 400 → 630●ロック可能な:あり●コード番号:211-2643アズワン品番65-8060-02
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9643アズワン品番65-8067-38
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)3.15保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4505絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8090-31耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandard シュナイダーエレクトリック位相バリア Compact Ins、Compact Inv、Compact NSX、Easypact CV、Powerpact Multisstandardシュナイダーエレクトリック
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 絶縁アクセサリ、Compact NSX 100/160/250 用の相間バリア又は Easy Pact CVS 100/160/250 用です。これらの相間バリアは、電源接続ポイントの絶縁レベルを強化します。相間バリアは、前面又は背面の接続端子間で簡単にクリップで固定できます。Terminal
仕様●アクセサリタイプ:フェーズバリア●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250 、Easypact CVS 100/160/250●コード番号:221-1194アズワン品番65-8081-68
アクセサリ TeSys シュナイダーエレクトリックアクセサリ TeSysシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D アセンブリ及び低高速スタータ用電源接続キットです。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続キット●範囲:TeSys です●コード番号:221-1125アズワン品番65-8082-69
サージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 5kA DINレール 絶縁信号回路フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
保護プラグとベースエレメントで構成される Phoenix 産業用サージ Protector です。公称電流が高い 2 線式フローティング信号回路用のステータスインジケータが内蔵されています。過酷な環境で繊細な機器を通常最大限保護するのに適しています。ポリアミド材を使用しており、
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:5kA●範囲:絶縁信号回路●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:0.5kA●コード番号:201-6557アズワン品番65-8087-86
配線用遮断器 IDEC(和泉電気)配線用遮断器IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm)11.4幅(mm)22質量(g)約2タイプストレートタイプ、ノンシール形極数1奥行(mm)7シリーズNRP定格電圧(V)DC32、AC250(50/60Hz)接点構成1b定格電流(A)1保存温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)コード318-4410絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下ブレーカMCB(回路)最小適合負荷AC/DC5V・100mA(参考値)基準周囲温度(℃)25内部回路シリーズトリップ定格遮断容量(A)定格電流×10倍(抵抗負荷)耐振動100m/s2(10~55Hz)保護方式熱動引外し方式耐久性200回(定格電流の200%TRIP時)アズワン品番65-8069-26耐電圧(V/min)同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz)耐衝撃耐久:1000m/s2、誤動作:500m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
コネクタ Compact NSX、Easypact CVS シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSX、Easypact CVSシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の Compact NSX 100/160/250 及び Easy Pact CVS 100/160/250 用の短い背面接続です。背面接続は、デバイス接続端子に簡単に取り付けられます。適切な穴のあるバックプレートにデバイスを取り付けて、背面を接続できます。2 個セットで販売されています。
仕様●アクセサリタイプ:背面端子●範囲:Compact NSX 、Easypact CVS●コード番号:221-1153アズワン品番65-8082-08
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1847アズワン品番65-8062-91
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal Cover Offset、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9345アズワン品番65-8061-62
アクセサリ シュナイダーエレクトリックアクセサリシュナイダーエレクトリック
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 4 極 Compact NSX 100 / 160 / 250 固定回路ブレーカ用プラグインキットです。プラグイン構成は 固定された Compact NSX デバイスにプラグイン・キットを追加することによって行われますこのキットには、プラグインベース( LV429267 )、電源接続( LV4
仕様●アクセサリタイプ:プラグインキット●併用可能製品:Compact NSX 100/160/250●コード番号:221-1182アズワン品番65-8082-80
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
ABB 3 極高 Terminal カバーは、幅 105 mm、高さ 95 mm、長さ 150 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0925アズワン品番65-8074-69
サージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクトサージプロテクタ 40kA オンベースエレメント タイプ 2 サージ保護装置フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
L-N パス及び L-PEN パス用の VALVETRAB SEC 製品シリーズのサージアレスタ用の Phoenix Contact 交換用プラグです。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護 光サージ保護障害メッセージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:オンベースエレメント●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6514アズワン品番65-8087-58
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal Cover Offset for Plug-in and draw-out sockets accessory (プラグイン及びドローアウトソケット用カバーオフセット)は、3 極 3VA100/160/250 の回路ブレーカに使用されます。3 VA 成形ケース用の接続技術は、複雑さをサポートするように設計されていま
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1797アズワン品番65-8063-40
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用のユニットアクセサリ 1 個で構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:210-9315アズワン品番65-8092-52
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 29 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9308アズワン品番65-8062-05
端子ねじシールド コンパクトイン、コンパクトイン、コンパクト N シュナイダーエレクトリック端子ねじシールド コンパクトイン、コンパクトイン、コンパクト Nシュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の長い Terminal シールドは、電源回路との直接接触から保護します。4 極 Compact INS 630b → 1600 及び Compact INV 630b → 1600 スイッチ遮断器で使用します。IEC60947-2 規格の要求されたクリアランス距離に達することができます。IP40 保護等級で
仕様●アクセサリタイプ:ロング端子シールド●併用可能製品:Compact Inv/Ins 630B ~ 1600●コード番号:221-1280アズワン品番65-8082-28
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9642アズワン品番65-8067-44
コネクタ Compact NSX シュナイダーエレクトリックコネクタ Compact NSXシュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric のコンパクトな NSX100 / 160/250 4P プラグインキット用の電源接続です。プラグイン構成は、固定デバイスにプラグインキットを追加することで行われます。この電源接続は、LV429291 プラグインキットに含まれています。この電源接続は、4 つの部品セット
仕様●アクセサリタイプ:電力接続●範囲:Compact NSX●コード番号:221-1169アズワン品番65-8082-81
ブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PS ABBブスバー バスバー / DIN レールアクセサリ PSABB
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●定格動作電圧:400V●範囲:バスバー / DIN レールアクセサリ●電源相数:3●シリーズ:PS●コード番号:231-9641アズワン品番65-8067-39
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35
コネクタ 範囲 100 ~ 250 シュナイダーエレクトリックコネクタ 範囲 100 ~ 250シュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ソース切り替えアクセサリ、3 極のダウンストリームカップリングコネクタです。水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シールド●範囲:範囲 100 ~ 250●コード番号:221-1207アズワン品番65-8081-36
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Alpha SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438アズワン品番65-8060-58
サーキットブレーカアクセサリ ABBサーキットブレーカアクセサリABB
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ABB 4 極高 Terminal カバーは、幅 130 mm、高さ 135 mm、長さ 145 mm です。製品クラス sace Tmax XT に適しています。規格: IEC60947-2 設定タイプは、固定することも設定することもできます
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:Sace Tmax XT (エース Tmax XT )●コード番号:192-0930アズワン品番65-8090-45
ブスバー Sentron 8US SIEMENSブスバー Sentron 8USSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間スペース)、60 mm (底)、パン長: 1100 mm (下部)、大きな空隙、沿面距離に対応しています。
仕様●範囲:Sentron●ピッチ:60mm●コード番号:196-3719アズワン品番65-8078-69
ブスバー 青 KB Hagerブスバー 青 KBHager
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Hager絶縁バスバー特長と利点144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、
仕様●電源相数:1●シリーズ:KB●カラー:青●コード番号:144-4828アズワン品番65-8083-43
アダプタ Easypact Cvs100 ~ 250、100 ~ 250 Dc の範囲 シュナイダーエレクトリックアダプタ Easypact Cvs100 ~ 250、100 ~ 250 Dc の範囲シュナイダーエレクトリック
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Compact NSX 100/160/250 用の Schneider Electric アダプタプレートです。この部品は Easy Pact CVS 100/160250 デバイスと互換性があります。これにより、DIN レールに装置を取り付けることができます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:DINレールアダプタ●範囲:Easypact Cvs100 ~ 250 、100 ~ 250 Dc の範囲●コード番号:221-1184アズワン品番65-8082-18
取り付けアダプタ コンパクト シュナイダーエレクトリック取り付けアダプタ コンパクトシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Compact NSX 400/630 用のモータ機構南京錠システム用の Schneider Electric キーロックアダプタです。このアダプタは、モータ機構のロックを実現するために、Ronis 又は Profalux キーロック(別売)とともに使用する必要があります。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:キーロックアダプタ●範囲:コンパクト●コード番号:221-1275アズワン品番65-8080-63
ブレーカー イーティーエィブレーカーイーティーエィ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて
仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0372アズワン品番65-8057-38

配線用遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

配線用遮断器本体