8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
5(5)
10(5)
15(6)
20(8)
30(7)
40(6)
50(6)
60(6)
75(6)
100(6)
定格電流(A)をもっと見る
1台
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形 フレーム(AF)50
1個
特価
249 税込274
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

仕様選択度種別:Cat.A 種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB) 適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2) 定格絶縁電圧(V)AC500 接続方式表面形(ねじ端子) 過電流引出方法完全電磁式 外形寸法b(mm)100 外形寸法c(mm)60 トリップボタン 外形寸法d(mm)84 使用環境条件汚損度3 DC適用不可
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

定格電流(A)20 定格周波数(Hz)50/60 接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ2W 動作時間(最大)0.1s 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数2P2E 定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用 メガテスト切換スイッチ
1個
11,980 税込13,178
23日以内出荷

接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング