漏電遮断器本体 :「電線 分岐」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
15(2)
20(3)
30(3)
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-
外形寸法(mm)25×95×60
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)50
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式熱動電磁式
接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続不可
仕様ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個
寸法(mm)20×70×50
質量(kg)0.1
外形寸法(mm)20×70×50
定格電圧(V)AC100-200
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
遮断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。