漏電遮断器本体 :「漏電遮断器 20a」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
15(3)
20(20)
30(4)
100(1)
120(1)
125(1)
150(1)
175(1)
200(1)
225(1)
定格電流(A)をもっと見る
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付
質量(kg)単体質量:0.45
規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)20
定格電流(max)50アンペアフレーム
保護機能漏電・過負荷・短絡
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5
定格感度電流(mA)完全電磁式
極数・素子数3P2E
適用電線断面積(mm2)22
定格使用電圧(V)AC100/200
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。