漏電遮断器本体 :「漏電ブレーカ」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(8)
15(12)
20(13)
30(13)
40(13)
50(11)
60(17)
75(15)
100(14)
125(13)
定格電流(A)をもっと見る
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1台
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZR
動作時間0.1秒以内 主な用途主幹・一般用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~AC440共用 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 接続方式表面形(圧着・バー端子用) フレーム(AF)125 付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚) 質量(kg)1.3 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格電圧(V)100-230-440共用 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 外形寸法d(mm)95 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1台
63,980 税込70,378
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-48 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-46 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-44 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
8日以内出荷

エスコ品番EA940MN-36 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)60
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-21 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-18 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-47 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-34 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-33 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-22 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)60
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-20 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-42 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-41 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-31 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-43 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-35 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-32 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-19 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-17 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

フレーム(AF)50 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P 接続方式表面形 質量(kg)0.75
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式表面形(平形端子) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P3E フレーム(AF)400 定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
1個
339,800 税込373,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります