商品豆知識
「定格電流(A)」から絞り込む
10(26)
15(42)
20(52)
30(58)
40(39)
50(43)
60(44)
75(41)
100(39)
125(24)
定格電流(A)をもっと見る
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格電流(A)30
寸法A(mm)70
寸法C(mm)40
寸法B(mm)32
寸法D(mm)57
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
質量(kg)0.12
JIS規格JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数2P0E
接続方式表面形
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法(mm)54×100×52
質量(kg)0.31
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
過電流引きはずし方式完全電磁
フレーム(AF)30
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)68
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
太陽光発電システム用
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数3P3E
接続方式表面形
逆接続可能
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
端子M5
端子形状M5
定格電圧(V)AC100~AC440共用
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
過電流引きはずし方式完全電磁
寸法(mm)75×95×71
質量(kg)0.57
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)20
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50/60
接続方式表面形(ねじ端子)
相線式1Φ2W
動作時間(最大)0.1s
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用
メガテスト切換スイッチ無
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
定格電圧(V)AC100-AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数3P3E
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
定格電流(A)30
寸法B(mm)68
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8221 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
逆接続可能
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
1
2
3
次へ
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。