漏電遮断器本体 :「漏電遮断器 20a」の検索結果
関連キーワード
「定格電流(A)」から絞り込む
5(3)
10(3)
15(11)
20(78)
30(11)
40(4)
50(4)
100(2)
125(2)
150(2)
定格電流(A)をもっと見る
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2
動作時間(漏電時)0.1秒以内
逆接続可
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)(漏電時)0.1以内
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)2P2E
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法H(mm)45
定格電圧(V)AC100-AC125
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)15
遮断電流(A)1000
極数・素子数2P2E
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします
質量(kg)0.08
種類漏電ブレーカ
接続方式差し込み式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA
フレーム(AF)30
定格使用電圧(AC V)100-240両用
引外し方式熱動式
漏電感度電流(mA)30
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5
端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)56
寸法B(mm)16.7
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
逆接続不可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品-
外形寸法(mm)25×95×60
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)50
主な用途ハーフサイズ/分岐回路用
接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5)
引きはずし方式熱動電磁式
接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください)
逆接続不可
仕様ハーフサイズ
外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
適合安全規格電気用品安全法
動作時間(s)0.1以内
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個
寸法(mm)20×70×50
質量(kg)0.1
外形寸法(mm)20×70×50
定格電圧(V)AC100-200
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC100-200
寸法A(mm)25
寸法D(mm)77
定格電流(A)20
寸法B(mm)96
寸法C(mm)60
端子構造負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8
定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
動作時間(s)0.1以内
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
定格感度電流(mA)30
寸法A(mm)18
寸法D(mm)55
寸法B(mm)90
寸法C(mm)44
接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)68
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-30
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
寸法(mm)75×95×71
質量(kg)0.57
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)20
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-60
種類漏電ブレーカ
フレーム60AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 5kA、AC200V 5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-50
種類漏電ブレーカ
フレーム50AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
定格電流(A)20
定格周波数(Hz)50/60
接続方式表面形(ねじ端子)
相線式1Φ2W
動作時間(最大)0.1s
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2:(AC200V)2.5・(AC100/200V)2.5・(AC100V)2.5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式完全電磁式
トリップボタン有
逆接続不可
汚染度(使用環境)2
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(V)AC100-100/AC200-200共用
メガテスト切換スイッチ無
1個
¥11,980
税込¥13,178
23日以内出荷
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1
2
次へ
『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります
- 漏電遮断器本体
- 漏電遮断器その他関連用品
漏電遮断器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。