漏電遮断器本体 :「漏電遮断機」の検索結果

関連キーワード
221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(33)
15(93)
20(110)
30(128)
40(73)
50(75)
60(75)
75(64)
100(64)
125(32)
定格電流(A)をもっと見る
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-200両用 接続方式表面形
1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。 質量(kg)0.07 使用温度範囲(℃)-10~40 寸法H(mm)45 定格電圧(V)AC100-AC125 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15 遮断電流(A)1000 極数・素子数2P2E
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テンパール工業漏電遮断器
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日立産機システム漏電遮断器
エコ商品
質量(kg)0.4 極数・素子数3 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100-200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 逆接続 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 定格電流(A)AC15 定格周波数(Hz)50/60 接続方式表面形 動作時間0.1S以内(高速型) 定格感度電流(mA)15 定格不動作電流(mA)7.5
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法D(mm)56 寸法B(mm)16.7 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5 逆接続不可 極数・素子数2P2E
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZR
動作時間0.1秒以内 主な用途主幹・一般用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)機器組込用漏電ブレーカ
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします 質量(kg)0.08 種類漏電ブレーカ 接続方式差し込み式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA フレーム(AF)30 定格使用電圧(AC V)100-240両用 引外し方式熱動式 漏電感度電流(mA)30
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30
1面
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品- 外形寸法(mm)25×95×60 相線式1Φ2W 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)50 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 引きはずし方式熱動電磁式 接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください) 逆接続不可 仕様ハーフサイズ 外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W、1Φ3W 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 寸法A(mm)25 寸法D(mm)77 定格電流(A)20 寸法B(mm)96 寸法C(mm)60 端子構造負荷側:線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8 定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P2E 動作時間(s)0.1以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個 寸法(mm)20×70×50 質量(kg)0.1 外形寸法(mm)20×70×50 定格電圧(V)AC100-200 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格電圧(V)AC100-200 極数・素子数2P2E 接続方式表面形 仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 端子種別圧着端子用(電線じか接続) 相線式1Φ2W 動作時間s以内0.1 寸法(mm)32×70×36 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 動作時間(s)0.1
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)30
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカ J型
極数・素子数3P0E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100/200 仕様中性線欠相保護付、衝撃波不動作型、逆接続専用 質量(kg)約0.26 端子形状ソルダーレス端子(当て金付) 締付トルク(N・m)1.6~2.0 定格遮断容量(kA)(定格短時間電流)2.5 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30
1個
6,598 税込7,258
欠品中

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります