11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
10(6)
15(9)
20(13)
30(13)
40(11)
50(13)
60(13)
75
100(10)
125(6)
定格電流(A)をもっと見る
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/200専用 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.41 端子形状(電源側)圧着端子専用 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります