1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電流(A)」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
5(1)
6(1)
10(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 寸法B(mm)70 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30
1台
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『漏電遮断器』には他にこんなカテゴリがあります