絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング(3)
  • 三桂製作所(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • サンキューテクノス(2)
  • ハーティング(1)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(1)
極数
  • 7
  • 2(6)
  • 3(16)
  • 4(20)
  • 5(9)
  • 6(8)
  • 8(18)
  • 9(53)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(49)
  • 16(3)
  • 20(10)
  • 25(42)
  • 26(5)
  • 37(31)
  • 40(5)
  • 50(17)
  • 120(4)
区分
  • その他(1)
  • ソケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(6)
3(16)
4(20)
5(9)
6(8)
7
8(18)
9(53)
10(5)
12(7)
14(3)
15(49)
16(3)
20(10)
25(42)
26(5)
37(31)
40(5)
50(17)
120(4)
極数をもっと見る
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ レセプタクル三菱電機エンジニアリング
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
パネルに取付けるワンタッチで着脱可能な中継コネクタです。
形状ストレート質量(g)約30種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ プラグ三菱電機エンジニアリング
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
659税込725
1個
3日以内出荷
アルミダイキャスト製(金属製)フード・ハウジングを使用する場合、低圧仕様となります。 アースは、コンタクトアース構造です。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
材質PC使用温度範囲(℃)-40~+125規格CE、UL・CSA部品名称インサート定格電流(A)10記号ZD表面処理金めっき、銀めっき接触抵抗(mΩ)3以下絶縁抵抗(Ω)1010以上電線接続方法圧着式互換性有り色調アイボリー使用コンタクトCC1.6(別売)コンタクト形状丸形適合電線サイズ0.14~2.5mm2耐電圧(kV)2.21
サンキューブ 角型コネクタ A形インサート 三桂製作所サンキューブ 角型コネクタ A形インサート三桂製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。 アースは、ボディーアース構造です。 アース線は、フェルール端子をご使用下さい。 コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など極数7仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ サンキューテクノスDサブコネクタサンキューテクノス
299税込329
1個
3日以内出荷
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数7仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 7極 オス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
39,980税込43,978
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5045極数7アズワン品番65-7524-85
コネクタ 基板側ソケット ワイドミュラーコネクタ 基板側ソケットワイドミュラー
4,498税込4,948
1箱(10個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプ専用ソケットです。ケーブル側コネクタのロック付き、ロック無しに共通で使用可能です。耐熱性樹脂を採用フロー/リフローはんだプロセスに対応した高性能材料を採用しています。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分ソケット使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8材質(絶縁体)PA 9T工程フロー/リフロー(THT/THR)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン式コネクタ ワイドミュラースナップイン式コネクタワイドミュラー
42,980税込47,278
1箱(36個)ほか
8日以内出荷
撚り線もそのまま接続できる次世代接続システムスナップインクランプです。省配線-時間とコストを削減クランプが開かれた状態で納入されるので、ストリップされた撚り線を挿入するだけで、簡単に結線できます。圧着端子も工具も不要です。セイフティインジケータ結線完了時のクリック音とインジケータが飛び出す機構により、視覚的にも接続完了状態である事が確認できます。
用途各種I/O機器、インバータ、コントローラ等、様々な産業のデバイス基板に。区分コネクタ使用温度範囲(℃)-50~100定格電流(A)26.8適合電線(mm2)0.5~4包装形態簡易トレイ梱包標準剥線長(mm)9(8~10)RoHS指令(10物質対応)対応
HanQ 7/0インサート ハーティングHanQ 7/0インサートハーティング
14,980税込16,478
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
コンタクト数7+PE形状ストレートサイズ3A種類角型極数7定格電圧(V)400定格電流(A)10導体断面積(mm2)0.14~2.5端子DコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ三菱電機エンジニアリング
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
種類丸型結線方法はんだ形状ストレート質量(g)約40接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング