2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
9(2)
SUBCON9/M-SHPhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトのオスコネクタは、SUBCONシリーズの汎用用途の一部です。RS-485、RS-232、RS-422コンバータ向けに設計されています。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続ローレットねじにより、現場の環境下で簡単に組み立てられますIP20金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃高レベルのEMCリバーシブル接続ブロックを使用してD-SUB方向に変更する
長さ(mm)56.4 幅(mm)16 区分ピン ピッチ(mm)2.77 極数9 定格電圧(V)50 定格電流(A)1 深さ(mm)55 材質(ハウジング)ABS 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2PhoenixContactのライトアングルD-SUBコネクタです。9コンタクトコネクタはSUB-CONPLUSシリーズの一部で、スライドスイッチを介して接続/切り替えられる終端抵抗を備えています。PROFIBUS及びCANシステムで使用するよう設計されたシールド付きコネクタで、最大伝送速度を実現します。特長と利点35°の角度付きケーブルエントリと、左右どちらからでもケーブルを挿入できる内部接続ユニットと、ねじ接続銅合金コンタクトx9ピッチ2.77mm金属めっきABSハウジング動作温度:-20→+75℃EN50155に準拠した耐衝撃性と耐振動性
長さ(mm)58 幅(mm)39.4 区分ピン ピッチ(mm)2.77 極数9 シリーズSUBCON-PLUS 定格電圧(V)60 定格電流(A)1 深さ(mm)16.6 材質(ハウジング)金属めっきABS 動作温度(℃)(Max)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ねじ端子 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプDコネクタ:D-Subコネクタ 接続方向ライトアングル
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング