角型コネクタ本体・ハウジング :「ボディアース」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「極数」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(1)
7(1)
3A形で電線がねじ止め式のインサートです。
電線接続はフェルール端子をご使用下さい。
コンタクトはインサートに内蔵しています。
アースは、ボディーアース構造です。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
仕様取付できるフード・ハウジングのサイズ:3A(金属製)、コーディングピン/ブッシュ:なし
材質PC
サイズ3A
質量(g)14/個
使用温度範囲(℃)-40~+125
規格CE、UL・CSA
定格電圧(V)UL/CSA:600、DIN/EN(汚染度3):230/400
部品名称インサート
定格電流(A)10
記号ZD
表面処理銀めっき
接触抵抗(mΩ)3以下
絶縁抵抗(Ω)1010以上
電線接続方法ねじ止め式
互換性有り
色調アイボリー
使用コンタクト内蔵
コンタクト形状丸形
適合電線サイズ0.25~2.5mm2
耐電圧(kV)2.21
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
3A形でコンタクトの実装密度が標準のインサートです。
リレーコンタクトが装着できます。
アースは、ボディーアース構造です。
アース線は、フェルール端子をご使用下さい。
コンタクト番号の配列は、電線接続側より見た図です。
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。