FA現場のお役立ち情報
687件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル MH CONNECTORS

    MH Connectors D-subコネクタ用バックシェル

    MH CONNECTORS
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWGコンタクトタイプ = シグナルシリーズ = AMPLIMITE HDP-20コンタクトサイズ = 20端子方法 = 圧着AMPLIMITE D-SubコネクタHDP-20シリーズ20 DF圧着スナップコンタクト. HDP-20サイズ20 DF精密成形圧着スナップインコンタクト製品(AMPLIMITE D-Subコネクタシステムで使用)。 コンタクトには、圧着工具(品番< 446-816') 446-816 、挿入 / 抜き取り工具(品番< 446-822') 446-822 を使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 RS PRO

    RS Pro D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9素材 = カーボンブラック強化PP色 = 黒静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット 3M(スリーエム)

    SCRコネクタ ワイヤーマウント用シェルキット

    3M(スリーエム)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    内部金属シェルによるEMIシールドです。片手で着脱できるワンタッチロック機構、組立性と強度を両立させた同一形状の2ピース構造です。
    用途各種サーボエンコーダ接続適合電線仕上り外径:Φ7~9mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極

    ハーティング
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極 WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, オス, 15極

    WURTH ELEKTRONIK
    369税込406
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 15ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 39.14mm寸法 = 39.14 x 12.5 x 10.9mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CC-Link 3M(スリーエム)

    CC-Link

    3M(スリーエム)
    499税込549
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
    ピッチ(mm)3定格電流(A)10仕上(コンタクト-接触部)金メッキ材質(コンタクト)銅合金
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)

    廣杉計器
    2,488税込2,737
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han コーディングシステム ハーティング

    Han コーディングシステム

    ハーティング
    5,998税込6,598
    1袋(50個)
    当日出荷
    コーティングピンを使用することにより同じタイプのコネクターの誤挿入を防ぐことができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ紐付きダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ紐付きダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ダストキャップ
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-SUBコネクタ(25Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(25Pメス)

    LINKMAN
    179税込197
    1個
    当日出荷
    2列25ピンのD-SUBコネクターのメスです。 オスは、【3220DB25SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pメス)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
  • D-SUBコネクタ(15Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(15Pオス)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik メス

    WURTH ELEKTRONIK
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 防水コネクタ アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    ワンタッチ着脱可能で配線工数の削減が可能です。
    形状ストレート質量(g)約40種類丸型接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ねじ材質(コンタクト)黄銅/金メッキ耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだ
  • I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ 三菱電機

    I/Oユニット用 ワンタッチコネクタプラグ

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法圧着
  • Han フードサイドエントリー ハーティング

    Han フードサイドエントリー

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    差込口サイドエントリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Han EE型コネクタ ハーティング

    Han EE型コネクタ

    ハーティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • C シルバーコンタクト ハーティング

    C シルバーコンタクト

    ハーティング(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1袋(25個)
    当日出荷から33日以内出荷
    適合C Contact定格電流(A)40
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    タイププレスコンタクトタイプ
  • ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E Aratas(旧:omron)

    ESD(静電気)対策Dサブコケクタ組立式フード XM2S-E

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85(結露・氷結のないこと)定格電流(A)3(20℃にて)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V ・ 60s印加後)接触抵抗(mΩ)20以下(DC20mV以下、 100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)挿抜耐久(回)100
  • GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 ハンディGOT用コネクタ変換ボックス

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ハンディGOT用コネクタ変換ボックス
  • D-subカバー インチネジ 灰 共立電子産業

    D-subカバー インチネジ 灰

    共立電子産業
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のD-subコネクタ用カバーです。
    付属品ネジ、ケーブルクランプねじミリネジ (M2.6)
  • D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOL

    D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL

    D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

    AMPHENOL
    269税込296
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極

    ハーティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 78極

    ハーティング
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極 RS PRO

    IDC D-subコネクタ RS Pro, Plug, 9 極

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートピッチ = 2.77mmコンタクトめっき = 金ハウジング材質 = メタル最低使用温度 = -55℃低プロファイル金属製ボディ. 選択可能な0.8 μm金めっきピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS RS PRO

    RS Pro D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 ABS

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレートストレインリリーフ = ありD-sub用 プラスチックフード (メタライズド). EMI/RFI干渉に対する防護性能を向上したメタライズド ABSバックシェル カバーに取り付けられた突き出しにより上部あるいは側面からのケーブル導入が可能 2本のジャッキねじ、カバー固定ねじおよびケーブル クランプ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 25極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 25極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro モジュラジェンダーチェンジャー MHGA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラジェンダーチェンジャー併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHGAD-subジェンダチェンジャ. D-SubとD-Subを接続可能なアダプタ 9ピン、15ピン、および25ピンのプラグおよびソケットの組み合わせ 各コネクタの確実な接続を約束するコンタクト処理済みワイヤ添付 シングル/ダブル接点接続用Yスプリッタ ワイヤ添付 ロック用ネジ ジャッキ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro RJ45アダプタ MHDA シリーズ f用途 9極D-Subコネクタ

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = RJ45アダプタ併用 = 9極D-Subコネクタシリーズ = MHDAシールド(手締めねじ)アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ RS PRO

    RS Pro 拡張スロットカバー f用途 15極D-Subコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 拡張スロットカバー併用 = 15極D-Subコネクタ拡張スロットプレート及び接続. ブランク又はDコネクタ用の打ち抜き穴付きのPC拡張スロットカバーです。 ブランクプレートとPCのマザーボード間を接続する内蔵ケーブルアセンブリも入手可能です。 ボード接続はIDCコネクタ経由(0.1インチピッチ)です。 リード長: 300 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • I/Oコネクタ シェルキット 3M(スリーエム)

    I/Oコネクタ シェルキット

    3M(スリーエム)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2極数6接続方式ストレート

角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

角型コネクタ本体・ハウジング