絞り込み
極数
ブランド
- ハーティング(121)
- AMPHENOL(95)
- RS PRO(83)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- JAE(日本航空電子工業)(35)
- omron(オムロン)(34)
- 三桂製作所(29)
- 3M(スリーエム)(26)
- 廣杉計器(21)
- ASSMANN WSW(20)
- ワイドミュラー(16)
- LINKMAN(16)
- Aratas(旧:omron)(15)
- サンキューテクノス(14)
- フエニックス・コンタクト(13)
- CVILUX(13)
- NORCOMP(13)
- 三菱電機(9)
- ERNI(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む

入出力ケーブル自作用コネクタ
三菱電機¥1,798~税込¥1,978~1パック(2セット)ほか当日出荷から5日以内出荷用途FX1NC、FX2NC、FX3UC コネクタ入出力増設ブロック用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチ結線方法圧着
ミニD-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥219税込¥2411個当日出荷パソコンのVGA信号の接続用に使われているコネクターと同型のミニD-SUBコネクター15ピンのオスです。 ビデオ信号用に特化されたものではなく、ピンピッチが比較的高密度でかつ配線ははんだ付けなので、一般的な多芯接続ケーブル用としても使用できます。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)3形態【コネクター】ミニD-SUB オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個当日出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。用途●センサー接続。 ●省配線機器。
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントプラグ
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状オス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ・クランプⅢコネクタ ワイヤーマウントソケット
3M(スリーエム)¥279~税込¥307~1個当日出荷幅広い電線範囲 WG#20~30(0.05~0.50mm2)を3種のコネクタで対応。2mm コンタクトピッチで小型化を実現。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能用途電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでカバーを押し込むだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能許容電流(A)最大3.0コネクタ形状メス電線接続方法圧接色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応
ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)欠品中ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥399~税込¥439~1個当日出荷から82日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin
共立電子産業¥719税込¥7911パック(5個)当日出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。定格電圧(V)250定格電流(A)1ピン数(ピン)15動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥439~税込¥483~1個当日出荷から82日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
D-Sub 9Pinオスコネクタ用キャップ(黒)(10個入)
テクノベインズ¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷用途RS-232、シリアル通信、PC、モデム、ケーブル先端、VGA(機器側)のコネクタ保護用仕様つまみ:なし色黒対応コネクタD-Sub 9ピン オス(D-Sub Mini 15ピン オスと同サイズ)原材料PP入数10個/袋UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 25極
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000FEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 #4-40)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3/#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000DEシリーズ(M=3 ピッチ0.5/M=2.6 ピッチ0.45)
廣杉計器¥2,198~税込¥2,418~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径M3・メネジ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタスライディングロック装置
JAE(日本航空電子工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 9極
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.85mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 9極
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.72mm寸法 = 30.81 x 10.72 x 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタプラスチック製ストレートフード
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタスプリングロック装置
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。材質/仕上ステンレス鋼寸法A(mm)12.4寸法B(mm)14.2
D-subコネクタ ロケーター
JAE(日本航空電子工業)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。仕様マシンタイプマシン
D-subコネクタ ソケット
共立電子産業¥479~税込¥527~1パック(5個)当日出荷から6日以内出荷ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。区分ソケット定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105結線方法はんだ付け
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品