形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
サイズシングルモジュール
タイプHan ダミーモジュール
使用温度(℃)-40~+125
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダータイプ
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
コード3A
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP44
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート型
サイズ3A
タイプパネル取付けハウジング
使用温度範囲(℃)-40~+125
材質(シール)PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法シングルロックレバー
IP等級IP44
1袋(10個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
その他特殊コンタクトの仕様:リレーコンタクト
サイズ24B
タイプインサート
定格電圧(V)400
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数18(パワー 16、特殊 2)
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
その他電線保護板付き
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.75~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
材質(コンタクト)銅合金
コンタクト数6
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ネジ端子
ジェンダーオス
表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
その他クリンプコンタクトは別売
サイズ6B
タイプインサート
定格電圧(V)500
使用温度(℃)-40~+125
定格電流(A)16
対応(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm2)0.14~4
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クリンプ端子
その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド
タイプインサート
定格電圧(V)50
使用温度(℃)-40~+85
定格電流(A)10
導体断面積(mm2)0.14~2.5
材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
コンタクト数4
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メス
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)70
適合電線(mm2)16
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
ストリップ長(mm)15.5
タイプ圧着コンタクト
定格電流(A)100
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)銀メッキ
ストリップ長(mm)19
仕様同軸コンタクト
タイプオス・メス
定格電流(A)1.4
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(コンタクト)貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ピンタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
『角型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角型コネクタ本体・ハウジング
- 角型コネクタ用コンタクト
- 角型コネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。