14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2851 アズワン品番65-7504-20
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2840 アズワン品番65-7502-80
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2838 アズワン品番65-7503-81
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、
仕様●極数:4●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2839 アズワン品番65-7542-15
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2845 アズワン品番65-7509-20
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:10●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2837 アズワン品番65-7503-80
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、これまで以上に簡単に操作できます。UTGX は、お客様のビジネスにかかる時間とコストを節約します。これは安全で信頼性の高いソリューションです 屋外及び耐衝撃性 防水 UV抵抗 迅速なかん合
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2833 アズワン品番65-7508-77
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

Souriau プラスチックプラグには、ケーブルグランドバックシェルが付属UTS シリーズは、1/3 バヨネットカップリング付きの丸型プラスチックコネクタです。クリック音により正確な接続が保証されるため、素早く接続できます。主要な電気 IEC 及び UL 規格に準拠するよう開発された UTS は、設置業者やユーザーの安全条件を保証します。防水性と耐 UV 性( IP68 / 69K シールレベル)により、UTS シリーズの屋外用は長寿命で、コネクタのメンテナンスが不要です。UTS 高密封機能オプションは、
仕様●極数:32●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTS●コード番号:217-2872 アズワン品番65-7508-47
1個
5,398 税込5,938
欠品中

UL認定コンポーネント。ケーブルシェル。SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:4●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP65●シェルサイズ:10●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3097 アズワン品番65-7764-58
1袋(100個)
149,800 税込164,780
欠品中

UL認定コンポーネント。ケーブルシェル。SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
仕様●極数:8●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP65●定格電流:13.0A●シェルサイズ:12●接合型:プラグイン●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:850-9921 アズワン品番65-7484-71
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

。ソケットコンタクト用プラグコネクタ - MBG シリーズ。ソケットコンタクト用メスプラグコネクタ ラッチ機構により、すばやく簡単に取り付け可能 挿抜回数: 5,000 回
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:MBG●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:190-3081 アズワン品番65-7724-55
1袋(300個)
599,800 税込659,780
欠品中

UL認定コンポーネント。パネルシェル。SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。
仕様●極数:3●実装タイプ:フランジマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●接続方向:ストレート●シリーズ:UTG●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:220-6991 アズワン品番65-7786-39
1個
3,198 税込3,518
欠品中

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります