2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント 1袋 100個入
M12現場設置可能Aコードコネクタ。TE Connectivity社の、ケーブルマウント用に設計されたセンサ方式プラグとソケット製品。T411シリーズの配線脱着可能コネクタは、業界標準Aコードを備え、DeviceNet、I/Oリンク、Profibusに対応します。組み立てが容易な丸形コネクタは、
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP67, IP68●定格電流:4.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:T411●ポール形式:5P●コード番号:190-3999 アズワン品番65-7770-64
1袋(100個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コンタクト ソケット TRIAD 01 円形 コネクタ
仕様シリーズ:- 適合製品:TRIAD 01 円形 サブミニチュア コネクタ コンタクト 種別:ソケット 最小ワイヤサイズAWG:35AWG 最大ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト サイズ:- アズワン品番65-1536-60
1個
999 税込1,099
欠品中

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング