絞り込み
ブランド
  • HIROSE(ヒロセ電機)
  • AMPHENOL(2,826)
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(257)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(201)
  • LEMO(175)
  • RADIALL(150)
  • SOURIAU(119)
  • マル信無線電機(117)
  • LINKMAN(87)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(81)
  • SWITCHCRAFT(78)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(47)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(29)
  • Lumberg Automation(27)
  • ITTキャノン(27)
極数
  • 2(1)
  • 4(1)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(1)
シェルサイズ
  • 12(1)
  • 15(1)
定格電流(A)
  • 5(1)
  • 10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2(1)
4(1)
RM12形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM12形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1個
欠品中
極数2使用温度範囲(℃)Min:-25定格電圧(V)AC 600.0、DC 840.0定格電流(A)5コネクタ形状プラグ材料外装:金属シールドシールド機能なしシェルサイズ12mmコンタクト形状オスメッキ接点部:銀キーRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)奥行:41耐電圧(V)1800 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000
レセプタクル用キャップ コネクターキャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップ コネクターキャップHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1個
5日以内出荷
HR30-7R、HR30-8R用のキャップ
仕様●パッケージ:HR10_C●シェルサイズ:Φ7●アクセサリタイプ:キャップ(カバー)●備考:HR30-7R、HR30-8Rの各サイズに適合:リング付きストラップ付属、防塵密閉、防水型(IP68)、簡易ロック、嵌合マーク●色:黒●材質:クロロプレンゴム●レセプタクル用キャップをご使用になる場合は、レセプタクルに添付されていますパッキンはご使用にならないでください。アズワン品番67-0394-36
RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RM15Q形コネクタ プラグHIROSE(ヒロセ電機)
2,198税込2,418
1個
46日以内出荷
長さ(mm)23形状ストレート幅(mm)36.5質量(g)33.1極数4使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC 500.0、DC 700.0端子形状雌端子定格電流(A)10コネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)2.0 Max.本体高さ(mm)23ケーブル外径(Φmm)11.5シールドフィンガープロテクトの有無シェルサイズ15mmキー表面仕上げ外装表面:ニッケルロック機構プッシュオン バヨネット耐電圧(V)1500 Max.結線方法半田付け挿抜回数2000コンタクトめっき
円形 コネクタ プラグ3POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ3POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
当日出荷
コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機)コネクタキャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ 10-12 ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
7,198税込7,918
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR10 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:真鍮 亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ シェルサイズ:10 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端:はんだ コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:プラグ インサート アレンジメント:10-12アズワン品番65-1625-21
円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-68
円形 コネクタ RCPT 12POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 12POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ プラグ 12POS ケーブルHIROSE(ヒロセ電機)
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
円形 コネクタ RCPT 6POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 6POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
3,098税込3,408
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR10A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-75
円形 コネクタ RCPT 20POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 20POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
8,298税込9,128
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR25A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:バルクヘッド レセプタクル コンタクト数:20 円形 コンタクト タイプ:PCB ソケット カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:亜鉛 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ニッケル コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金 SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1654-87
円形 コネクタ RCPT 10POS パネル HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 10POS パネルHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HR30 シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:プッシュ-プル コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:金 SVHC:イミダゾリジン-2-チオン (2-イミダゾリン-2-チオール)(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-57
円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ HIROSE(ヒロセ電機)円形 コネクタ RCPT 3POS フランジHIROSE(ヒロセ電機)
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
仕様製品群:JR-W シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:アルミニウム 合金 本体 コネクタ ボディメッキ:ブラッククローム コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:シルバー SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1657-71

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体