絞り込み
ブランド
  • RADIALL
  • AMPHENOL(2,826)
  • 七星科学研究所(329)
  • フエニックス・コンタクト(325)
  • BULGIN(257)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(201)
  • LEMO(175)
  • SOURIAU(119)
  • マル信無線電機(112)
  • LINKMAN(87)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(81)
  • SWITCHCRAFT(78)
  • GB[制御機器](57)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(47)
  • 多治見無線電機(45)
  • LUMBERG(29)
  • Lumberg Automation(27)
  • ITTキャノン(27)
コンタクト形状
  • メス(ソケット)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
Radiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC SMB, 1m, R284C0351028RADIALL
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMB●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.79mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.64 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●BNC/SMB 同軸リード. 一方の端にオス BNC コネクタ、もう一方の端にオス SMB コネクタを備えた同軸リード
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC ジャック - ジャック, R191215000RADIALL
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこのBNC-SMBアダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)27材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351054 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R284C0351054RADIALL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : SMA●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 1m●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮 RADIALLRadiall R143812000 BNCコネクタ コネクタタイプ:TNC 真鍮RADIALL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●表面処理 : ニッケル●コードの有無 : あり●種類 : TNC●材質 : 真鍮●オス/メス : オス●種類 : BNC コネクタ●TNC 保護キャップ. チェーン付きのオス保護キャップRoHS指令(10物質対応)対応
R411820124 RADIALLR411820124RADIALL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R284C0351028 RADIALLR284C0351028RADIALL
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
R141862000 RADIALLR141862000RADIALL
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R141426161 RADIALLR141426161RADIALL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケル RADIALL同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC プラグ - BNC - プラグ ニッケルRADIALL
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:プラグ●ジェンダーB:プラグ●インピーダンス:75Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 1.5GHz●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●長さ:31.7mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケル RADIALL同軸 変換アダプタ Radiall ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック ニッケルRADIALL
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●ジェンダーA:ソケット●ジェンダーB:ソケット●インピーダンス:50Ω●ボディ向き:ストレート●動作周波数:0 → 4GHz●コンタクトめっき:金●長さ:32.5mm●ボディめっき:ニッケル●コンタクト材質:ベリリウム銅●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント TNCコネクタ, R143325000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : TNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ. ケーブルグランド付きストレートメス TNC プラグ。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。 このプラグには、標準タイプ、角型フランジタイプ、ねじタイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000W RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124510000WRADIALL
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351017RADIALL
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG59●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.15mm●特性インピーダンス : 75 Ω●減衰 : 1.54 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Min : -35℃●ストレートオス - オス BNC RG59 リードRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R316553000RADIALL
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 2GHz●動作温度 Min : -55℃●動作温度 Max : +155℃●シリーズ : BNC●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●バルクヘッドジャック( H.V ). Radiall 高電圧同軸コネクタは、パネル取り付けで耐久性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, R143156000RADIALL
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●動作周波数 : 0 to 11GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き. ライトアングルオス TNC プラグ、ケーブルグランド付き。 ねじカップリングにより、BNCコネクタよりも優れたHF性能が実現。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351007RADIALL
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.84 dB●長さ : 3m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 6m, R284C0351023RADIALL
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 6m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125075000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125075000RADIALL
249,800税込274,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●Radiall 50 Ω SMA RF同軸圧着プラグコネクタ、ステンレススチールボディ. ねじ止めかん合、圧着終端の、50 Ω SMA RF同軸圧着プラグコネクタです。ケーブル取り付け式で、ボディが金めっきのステンレススチール、センターコンタクトが金めっき、シリコンガスケット付属で、各種RF同軸ケーブルに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - N型 ジャック - プラグ, R191421000RADIALL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : N●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●長さ : 34mm●表面処理:本体 : ニッケル●Radiall製品. すべてBNC - Nアダプタ、スタイルは多様RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 500mm, R284C0351057RADIALL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG316●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 2.49mm●特性インピーダンス : 50 Ω●長さ : 500mm●外被色 : 茶●動作温度 Max : +135℃●SMA同軸ケーブル. Radiall のこの同軸リードには、両端に SMA オスコネクタが取り付けられています。ねじ止め接続のサブミニチュアタイプ Aコネクタは、安全で信頼性の高い接続を実現し、通信やワイヤレスLAN用途で広く使用されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 1m, R284C0351005RADIALL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : BNC●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.01 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ 2B4 - BNC プラグ - ジャック, R191455000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ 2B4 - BNC プラグ - ジャック, R191455000RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCソケットに2 x 4-mmプラグ●アダプタタイプA : 2B4●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 0GHz●長さ : 49mm●表面処理:本体 : ニッケル●BNC アダプタ 4 mm ソケット. シリーズ間同軸アダプタは、同軸接続とバナナプラグ間の接続用に設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, BNC プラグ to BNC ソケット 50Ω R412406124RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : BNC プラグ to BNC ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 3GHz●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : ベリリウム銅, 真鍮●種類 : BNC●オス/メス A : メス●オス/メス B : オス●Radiall 50 Ω RF 同軸 BNC. PTFE 誘電体、ニッケルめっき黄銅ボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた、 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器です。この 50 Ω BNC プラグ - ソケット RF 同軸減衰器は、動作周波数範囲が 3 GHz 、平均電力定格が 1 W ( 25 ° C )ですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, R141308000RADIALL
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : パネルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG58●バルクヘッド : あり●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +165℃●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●標準バルクヘッドソケット. インピーダンスは50Ωです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, R284C0351041 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 1m, R284C0351041RADIALL
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 0.63 dB●長さ : 1m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - プラグ, R191209000RADIALL
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)29材質(シェル)/処理真鍮/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBオス接続方向ストレート
Radiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 10dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411810121RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 10dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : DC → 18GHz●表面処理:本体 : ニッケル●適合ケーブル : 同軸●表面処理:コンタクト : 金●コンタクト材質 : ベリリウム銅●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : メス●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ SMB - BNC プラグ - ジャック, R191212000RADIALL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Radiall のこの同軸シリーズ間アダプタは、同軸コネクタ間の接続用に設計されています。コンパクトでバヨネット接続システムを備えたこの BNC-SMB アダプタは、ラボ用途のさまざまなニーズに加え、機器のインターフェイス接続にも対応します。
長さ(mm)25材質(シェル)/処理ベリリウム銅/ニッケルの上に金動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50アダプタタイプASMBアダプタタイプBBNCオス/メスAオスオス/メスBメス接続方向ストレート
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 2m, R284C0351006RADIALL
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : RG58●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.95mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.92 dB●長さ : 2m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +70℃●ストレートオス - オス BNC RG58 リードですRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, SMA SMA, 1m, R286301073RADIALL
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : SMA●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 4.20mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 1.90 dB●長さ : 1m●動作温度 Min : -55℃●SMA ハイパー周波数同軸リード. これらのケーブルは、質量とケーブル径が小さい最小の減衰を実現します。 同径の従来の低漏洩ケーブルと比較して、減衰比のゲインは約 30 % です。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 20dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411820121RADIALL
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 20dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 18GHz●コンタクト材質 : ステンレス鋼●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, BNC BNC, 3m, R284C0351022RADIALL
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●同軸タイプ : KX6A●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 6.10mm●特性インピーダンス : 75 Ω●長さ : 3m●外被色 : 緑●動作温度 Max : +70℃●BNC 同軸リード. 両端に BNC オスコネクタを備えた KX6A ケーブルから構成される同軸リードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R125252000RADIALL
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG405●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +105℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●ストレート SMA プラグ. 半硬質 RG405 ケーブルへのはんだ付け用ストレートプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, R316007000RADIALL
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : クランプ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG141、RG142、RG223、RG400、RG58●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 2GHz●表面処理:本体 : ニッケル℃●動作温度 Max : +155℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 銀●ケーブル グループAには、RS圧着工具< 456-431') 456-431/または< 453-870') 453-870/を使用のこと。 標準のBNCコネクタとは相互連結できません。. HV - BNCコネクタ. 高電圧用ニッケルめっき仕様のVSWR (50Ω BNC)コネクタ 真ちゅう、熱処理ベリリウム銅コンタクト、インタフェース、およびPTFE絶縁体RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, R141703000 RADIALLRadiall 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ - プラグ, R141703000RADIALL
359,800税込395,780
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ : BNCプラグ to BNCプラグ●アダプタタイプA : BNC●アダプタタイプB : BNC●オス/メス A : オス●オス/メス B : オス●インピーダンス : 50Ω●接続方向 : ストレート●動作周波数 : 4GHz●表面処理:コンタクト : 金●長さ : 32mm●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●BNCコネクタ. 全タイプのBNC-BNC変換に対応するBNCコネクタシリーズです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000W RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ, R124464000WRADIALL
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : フランジマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 18GHz●表面処理:本体 : BBR℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●SMAパネル レセプタクル. ニッケル材 SMAパネル レセプタクル スタブ端子 絶縁長さ12.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Radiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124 RADIALLRadiall RFアッテネータ, 6dB, SMAプラグ-ソケット 50Ω R411806124RADIALL
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
仕様●インタフェースタイプ : SMAプラグ-ソケット●減衰 : 6dB●接続方向 : ストレート●インピーダンス : 50Ω●動作周波数 : 6GHz●表面処理:コンタクト : ニッケル●コンタクト材質 : 真鍮●種類 : SMA●オス/メス A : オス●オス/メス B : ソケット●Radiall SMA RF 同軸アッテネータ 50 Ω. PTFE誘電体と金めっきセンターコンタクトを備えた、50 Ω SMAプラグ-ソケットRF同軸アッテネータです。 品番R4118xx124の50 Ω SMAアッテネータは、ニッケルめっき黄銅ボディで、作動周波数範囲DC 3 GHz、25 ℃で1 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx121の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 18 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。 不動態化ステンレススチール製ボディを持つ、品番R4118xx122の50 Ω SMAアッテネータは、作動周波数範囲DC 26.5 GHz、25 ℃で2 Wの電力を供給します。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001 RADIALLRadiall 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, R125176001RADIALL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : SMAコネクタ●実装タイプ : ケーブルマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : 圧着●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : RG142●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 12.4GHz●表面処理:本体 : 不動態化ステンレススチール℃●動作温度 Max : +165℃●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●オスアングル SMA 圧着プラグ. RG 42 ケーブル用 SMA プラグです。 高周波用途向けのコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161 RADIALLRadiall 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, R141426161RADIALL
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : BNCコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 50Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ストレート●バルクヘッド : なし●動作周波数 : 0 to 1.5GHz●表面処理:本体 : ニッケル●極性 : ノーマル●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●基板実装BNC. これらのBNC基盤実装レセプタクルはキャプティブセンターコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Radiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044 RADIALLRadiall 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 5m, R284C0351044RADIALL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ 2 : Nタイプ●コネクタ1ジェンダー : オス●コネクタ2ジェンダー : オス●外径 : 10.80mm●特性インピーダンス : 50 Ω●減衰 : 2.68 dB●長さ : 5m●外被色 : 黒●動作温度 Max : +85℃●N オス - オスリード. N タイプオス / オスリード。RoHS指令(10物質対応)対応

丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

丸型コネクタ本体