絞り込み
ブランド
- TERADA(寺田電機製作所)
- AMPHENOL(2,683)
- BULGIN(233)
- GB[制御機器](56)
- ITT CANNON(40)
- ITTキャノン(23)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- LEMO(165)
- LINKMAN(92)
- LUMBERG(31)
- Lumberg Automation(29)
- RADIALL(150)
- SOURIAU(114)
- SWITCHCRAFT(70)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(175)
- フエニックス・コンタクト(318)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- マル信無線電機(142)
- 七星科学研究所(337)
- 多治見無線電機(40)
- ブランドをもっと見る

UNシリーズレセプタクル(赤
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(赤)
UNシリーズレセプタクル(青
TERADA(寺田電機製作所)¥7,398税込¥8,1381個61日以内出荷ワンプッシュで接続可能、施工時間を大幅に短縮できます。コネクタ接続により、施工の短縮と安全性を向上できます。誤配線防止機能により、施工ミスによる感電・短絡事故の防止が図れ、色識別により、目視での結線確認ができます。プラグに適合する電線サイズは14sq・22sq・38sqの3種類になります。仕様UNコネクタ レセプタクル(青)
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品
丸型コネクタ本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら