絞り込み
極数
- 1(3)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(7)
- 5(5)
- 6(14)
- 7(8)
- 8(4)
- 10(3)
- 12(1)
- 13(6)
- 14(2)
- 19(5)
- 20(3)
- 26(4)
- 32(2)
- 37(2)
コンタクト形状
- オス(ピン)(31)
- メス(ソケット)(54)
シェルサイズ
- 6(8)
- 8(17)
- 9(7)
- 10(13)
- 11(3)
- 12(5)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(1)
- 27(1)
- 37(1)
ブランド
- AMPHENOL
- 七星科学研究所(341)
- フエニックス・コンタクト(320)
- BULGIN(255)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
- LEMO(171)
- RADIALL(136)
- マル信無線電機(114)
- SOURIAU(112)
- LINKMAN(89)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(77)
- SWITCHCRAFT(74)
- GB[制御機器](56)
- JAE(日本航空電子工業)(46)
- ITT CANNON(46)
- 多治見無線電機(44)
- LUMBERG(27)
- Lumberg Automation(26)
- ITTキャノン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「極数」から絞り込む
2(5)
3(5)
4(7)
5(5)
6(14)
7(8)
8(4)
13(6)
19(5)
26(4)

丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94
MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥88,980~税込¥97,878~1個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
バックシェル シェルサイズ:7/12
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733アズワン品番65-7608-10
Circular Connector Clamp
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
Circular Connector Clamp
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷シェルサイズ = 12。種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル。色 = 緑。Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr
AMPHENOL¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol
AMPHENOL¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷材質アルミニウム合金色シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷材質アルミニウム合金色オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入
AMPHENOL¥59,980税込¥65,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1971アズワン品番65-7646-47
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 9 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 陽極酸化処理黒色仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:9●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9350アズワン品番65-7624-85
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7540アズワン品番65-7520-03
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9318アズワン品番65-7622-10
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613アズワン品番65-7514-06
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス
AMPHENOL¥9,698~税込¥10,668~1個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9343アズワン品番65-7600-15
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7579アズワン品番65-7519-34
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9417アズワン品番65-7594-82
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9367アズワン品番65-7637-79
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス
AMPHENOL¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9339アズワン品番65-7631-94
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9409アズワン品番65-7633-20
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 15 のバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:15●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9406アズワン品番65-7607-14
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:15
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:15 寸法( L x W x H ):40.06 mm x 32.5 mm x 32.5 mm 重量:16仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:15●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7600アズワン品番65-7513-21
...
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品