絞り込み
極数
  • 1(3)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(5)
  • 6(14)
  • 7(8)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(6)
  • 14(2)
  • 19(5)
  • 20(3)
  • 26(4)
  • 32(2)
  • 37(2)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(31)
  • メス(ソケット)(54)
シェルサイズ
  • 6(8)
  • 8(17)
  • 9(7)
  • 10(13)
  • 11(3)
  • 12(5)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 27(1)
  • 37(1)
ブランド
  • AMPHENOL
  • 七星科学研究所(341)
  • フエニックス・コンタクト(320)
  • BULGIN(255)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(186)
  • LEMO(171)
  • RADIALL(136)
  • マル信無線電機(114)
  • SOURIAU(114)
  • LINKMAN(90)
  • SWITCHCRAFT(74)
  • GB[制御機器](56)
  • JAE(日本航空電子工業)(47)
  • ITT CANNON(46)
  • 多治見無線電機(44)
  • RS PRO(29)
  • LUMBERG(27)
  • Lumberg Automation(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
2,772件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7512アズワン品番65-7510-44
  • 丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0839アズワン品番65-7667-92
  • 丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 3 + PE極 スタンダード ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Amphenol 丸型Amphenol Eco-Mate シリーズ黒色、3+PE、メスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は 400 V dc で、定格電流はコンタクトあたり最大 16 A です。これらの丸形コネクタは組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングを取り付けた継手が付属しています。このコネクタは、ニッケルめっきに銀めっきが施された銅合金コンタクトを備えたプレミアム成形材料で作られています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。 よくある質問 Q: これらのコネクタにはアクセサリがありますか A :コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでも IP 等級を維持できます。 Q :類似のコネクタと比べて Eco-Mate の利点は何ですか A :取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、衝撃、振動、UV 耐性を備えています。ほぼすべての環境に対応する堅牢なコネクタソリューションとなります。 Q :このコネクタには特別な工具が必要ですか A :端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。( 241-2786 参照)特長と利点すばやく簡単に組み立て可能 頑丈で人間工学に基づく設計 ねじ止め式終端 キー付きです ボディの向きはライトアングル 取り付け済みのアースコンタクト 動作温度範囲: -40 → 100 ℃用途電源技術 測定及び制御用途 産業用途認定IEC60664-1 IEC60512-5-2 テスト 5b IEC60512-3-1 です IEC60512-2-1 です IP65等級 IP67定格
    仕様●極数:3 + PE●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:16.0A●定格電圧:400 V●接続方向:ライトアングル●シリーズ:Eco-Mate●表面処理:コンタクト:銀●動作温度 Max:+100℃●コード番号:696-1614アズワン品番65-7773-42
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol ストレート M12- 終端処理されていないセンサアクチュエータケーブル、8 芯Amphenol ストレート M12- 終端センサアクチュエータケーブルは、8 芯 1 mAmphenol LTW コネクタは、最高の信号性能を発揮します。ケーブルのカテゴリは Cat5e で、Cat6a までのものです。LTW M12 X コードコネクタは、1 → 10 GB のイーサネット用途に最適です。特長と利点定格電流: 500mA 定格電圧 50VAC、60VDC 米国のワイヤゲージ 26 AWG 導体材料:銅 耐腐食性 緑色のシース 濡れた環境や過酷な環境に最適 IPX7等級: 防水 使用温度範囲: -20 ℃ ~ 85 ℃ 耐振性用途ブロードバンドワイヤレスアクセス 産業オートメーション IP CCTV とセキュリティ 鉄道
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:IDC●IP保護等級:IP68●定格電流:500.0mA●定格電圧:50.0 V 、60.0 V●接合型:ネジ●シリーズ:MSXS●ポール形式:8P●コード番号:189-1660アズワン品番65-7776-78
  • MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス

    AMPHENOL
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
  • MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ MS3106A シリーズ メス 37極

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MS MIL-C-5015丸型プラグコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenol
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:28●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●コンタクト材質:銅合金●コード番号:475-915アズワン品番65-7582-94
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
  • バックシェル シェルサイズ:7/12 AMPHENOL

    バックシェル シェルサイズ:7/12

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol インドストレートストレインリリーフクランプは、7/12 コネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
    仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:226-8733アズワン品番65-7608-10
  • 丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ AMPHENOL

    丸型コネクタダストキャップ シェルサイズ:18 Duramate AHDMシリーズ

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●IP保護等級:IP67●パネルマウントフィッティング:あり●材質:アルミニウム合金●コードの有無:あり●表面処理:ニッケル●シリーズ番号:AHDC34 です●コード番号:195-0721アズワン品番65-7667-96
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 10SL, 12S。種類 = ケーブルクランプ。併用可能製品 = ジャケット付きケーブル、チューブで保護された電線。色 = 緑。Amphenol 産業用ケーブルクランプは、チューブで保護されたジャケットケーブル及びワイヤと併用する設計です。両方のクランプハーフが最大のストレインリリーフを浮かべます。被覆なしケーブルまたはワイヤには、対応する MS3420 伸縮ブッシュを使用します。IP67 保護等級です
  • Circular Connector Clamp AMPHENOL

    Circular Connector Clamp

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    シェルサイズ = 12。種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル。色 = 緑。Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 19,Olive Dr

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ27/18mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
  • Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr AMPHENOL

    Strain Relief Clamp,180°, SZ 17,Olive Dr

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ16/17mm併用可能製品ケーブル
  • 産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
  • 産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    41,980税込46,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
  • 丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ用アダプタ 1袋 50個入

    AMPHENOL
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1971アズワン品番65-7646-47
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 9 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 陽極酸化処理黒色仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:9●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9350アズワン品番65-7624-85
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:9

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:9 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 19.05 mm x 19.05 mm 重量:12
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:9●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7540アズワン品番65-7520-03
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:25

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 25 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:25●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9318アズワン品番65-7622-10
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:24 メス

    AMPHENOL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:24●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7520アズワン品番65-7695-92
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:23

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:23 寸法( L x W x H ) =40.06mm x 44.8mm x 44.8mm 重量:32
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:23●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7613アズワン品番65-7514-06
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:22 メス

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 亜鉛コバルト仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9343アズワン品番65-7600-15
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol MIL シリーズ熱収縮丸型コネクタバックシェルは、スピンカップリング付きのストレートボディ向きです。シェルは、黒色亜鉛ニッケルめっきに施されたアルミ合金製です。シェルサイズ:21 寸法( L x W x H ):18.03mm x 30.3mm x 30.3mm 重量:28
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:21●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:MIL●コード番号:206-7579アズワン品番65-7519-34
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9417アズワン品番65-7594-82
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、21 のシェルサイズのストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル仕上げ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:21●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9367アズワン品番65-7637-79
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:19

    AMPHENOL
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、シェルサイズが 19 のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は 90 ° です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:19●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:M85049●コード番号:225-9339アズワン品番65-7631-94
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17 AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:17

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Ltd M85049 シリーズは、17 種類のシェルサイズのバンドロックアダプタです。このアダプタは、本体の向きが 90 ° です。高品質のバンドは、このバックシェルと連動し、熱収縮ブーツ又は b を選択した他の方法でカバー越しに適合します基材はアルミ合金 無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
    仕様●併用可能製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III コネクタ●シェルサイズ:17●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:アルミニウム●シリーズ:M85049●コード番号:225-9409アズワン品番65-7633-20
...
丸型コネクタ