丸型コネクタ本体 :「真鍮リング」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 12.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります