絞り込み
ブランド
- RS PRO
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(121)
- カナレ電気(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(4)
- SOURIAU(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- TERADA(寺田電機製作所)(1)
- LINKMAN(1)
- テクノベインズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

丸型 PURベルト用コネクタ RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(25個)7日以内出荷材料 = スチール。。非強化クイックコネクト丸型ベルト. 透明なポリウレタン製丸型ベルト 85ショアAジュロメータ クイックコネクトにより、ドライブシャフトを分解せずに取り付けが簡単 ライト~ミディアムデューティ 溶接が不要 FDA認定
RS PRO ダストキャップ ,シェルサイズ:25
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 25シリーズ = HDMIIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ダストキャップ ,シェルサイズ:27
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様オス/メス = オスシェルサイズ = 27シリーズ = HDMIIP保護等級 = IP67RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様終端1 = 4ピンオスM12終端1コンタク数 = 4終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端2ジェンダー = メス終端2サイズ = M12接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷RS Pro M8 3 極 Y スプリッタアダプタです 産業用途での使用に最適で、柔軟性に優れた RS Pro Y スプリッタアダプタをご紹介します。このアダプタは、 2 本のセンサ - アクチュエータケーブルを接続できるシールドなし A コードコネクタを備えています。これらのケーブルは、 1 つの M8 接続から出力できます。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro Y スプリッタアダプタには 1 つの M8 出力にフィードするコネクタ さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様終端1コンタク数3、終端1ポート数3、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM8、終端2コネクタ数3、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM12、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、動作温度 Max+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタアダプタ、オス M12 ねじ - メス M8 4 ピン RS Pro オス - メス丸型コネクタアダプタは、産業用途での使用に最適で、柔軟性が高くなっています。この抵抗器は、ねじ式インターフェース用に設計されており、さまざまな業界標準の接続用のアダプタとして機能します。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタアダプタには、が付属しています M12 オス対 M8 メス丸型ねじインターフェイス さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質仕様終端1コンタク数4、終端1ポート数1、終端1ジェンダーオス、終端1サイズM12、終端2コネクタ数4、終端2ポート数1、終端2ジェンダーメス、終端2サイズM8、定格電流4A、IP保護等級IP67、定格電圧30 V、接続方向ストレート、コンタクト材質銅亜鉛℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP21IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP21IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP17IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバー RS Pro 丸形コネクタダストキャップは、家庭及び産業環境に不可欠なアクセサリです。ナイロン 66 製で、摩耗、熱、化学に対する優れた耐性を備えています。このアクセサリは、コネクタの前面に簡単にねじ止めできる専用キャップです。IP68 等級のこのダストキャップは、防塵、汚れ、その他の異物の侵入を防ぎますが、防水性も備えています。 特長と利点 RS Pro 丸型コネクタダストキャップカバーが適しています 幅広い RS Pro コネクタに使用できます ナイロン 66 素材により、保護カバーは Durable and Reliable で、繊細な内部接続を損傷するリスクなしに高レベルの保護を実現します コネクタの前面に簡単にねじ込み、コネクタを埃、汚れ、異物の侵入から保護します さらに、キャップにはランヤードが付いている設計で、カバーを保持できます このダストキャップは、耐火性が V-0 であることを確認します この燃焼は 10 秒以内に停止するので、安全と安心が得られます 心の 用途 ダストキャップカバーは、ポート及びケーブルに不可欠なアクセサリで、壊れやすい内部コネクタやその他の固定具を埃やごみから保護し、未使用時に完全に保護します。主に以下の用途で使用されます。 ラップトップ PC ネットワークハブ AV 機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様シリーズ = SP13IP保護等級 = IP68色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST12 series In-line cable connectors and panel mount connectors. This threaded metal sealing cap is the ideal solution when it comes to protecting circular connectors against live circuits when they are not in use.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Female . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Used with the ST12 series male and female circular connectors . IP67Compatible with ST12 series Industrial Circular Connectors. ST1211 Inline Cable Connectors . ST1212 Panel Mount Connectors . ST1213 Panel Mount ConnectorsApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = メスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸型コネクタダストキャップ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷RS PRO Circular Connector Dust CapsIntroducing a sealing dust cap compatible with RS PRO ST1210 cable mount connectors. This cap is the ideal solution when it comes to protecting cable mount connectors against live circuits when they are not in use but also shields from dust and dirt.Why would you need this protective cap.Circular connectors have exposed terminals so protection from moisture and other possible contaminants is strongly advised. Dust caps are the perfect accessory to protect the socket & plug connectors from damage and offer a tight seal to repel dust and particles.Features and Benefits. Protective cover . Gender: Male . Material: Zinc Alloy . Finish: Nickel plating . Protection against live circuits . Shields from dirt and dust . Link chain . Internal threads and are used with ST1210 series circular connectors . IP67Compatible with ST1210 series cable mount connectors Male Plug: RS stock no: (206-5259) 206-5259, (206-5260) 206-5260, (206-5261) 206-5261, (206-5262) 206-5262, (206-5263) 206-5263, (206-5264) 206-5264 & (206-5265) 206-5265 Female Socket: RS stock no: (206-5266) 206-5266, (206-5268) 206-5268, (206-5269) 206-5269, (206-5270) 206-5270,( 206-5271) 206-5271, (206-5272) 206-5272 & (206-5274) 206-5274ApplicationsRS PRO circular connector dust caps are used in conjunction with cable mount connectors in applications such as;. Factory and Industrial Automation . Manufacturing . Process Control . Industrial networking . Measurement and instrumentationWhy would you choose RS PRO.RS PRO, the own brand of RS Components, offers an unbeatable range of products across all industries with quality you can trust. Our products are audited against demanding international standards, inspected for durability and consistency, and tested by leading engineers. Only when products have been through this process are they backed by our seal of approval. By providing quality that can be trusted on a choice of over 65,000 products across all technologies we make RS PRO your smart choice.仕様オス/メス = オスシリーズ = ST12IP保護等級 = IP67材質 = 亜鉛合金コードの有無 = あり表面処理 = ニッケル色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RS Pro 丸型コネクタアダプタ、オス M12 ねじ - メス M12 5 ピン RS Pro オス - メス M12 丸型コネクタアダプタを導入すると、産業用途での使用に最適になり、柔軟性が向上します。この抵抗器は、 M12 ねじ込み式インターフェイスで設計されており、さまざまな業界標準の接続用のアダプタとして機能します。さらに、このコネクタは IP67 等級のため耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、頑丈で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタアダプタには、が付属しています オス - メス M12 丸型ねじインターフェイス さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、産業用途に最も適しています 用途 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様終端1 = 5ピン オス M12 (1)終端1コンタク数 = 5終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端2 = 5ピン メス M12 (2)終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 5終端2ポート数 = 1終端2ジェンダー = メス終端2サイズ = M12定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67定格電圧 = 60 V接続方向 = ストレート動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ストレート
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ジェンダー = メス終端2 = RJ45メス終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5A接続方向 = ストレート動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。柔軟性に優れています。このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = オス終端2 = 8ピンメスRJ45終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 120 V ac接続方向 = ライトアングル動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ用アダプタ, RS PRO ライトアングル
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro M12-RJ54 アダプタ 産業用途での使用に最適な RS Pro M12-RJ54 アダプタのご紹介です。柔軟性に優れています。このアダプタは、 M12 及び RJ54 ケーブルを接続できるシールドなし D コードコネクタで設計されています。さらに、 M12 接続端は IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護するため、過酷な環境で堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションになります。 特長と利点: この高性能 RS Pro M12-RJ45 アダプタを使用すれば、複数のアダプタを使用できます M12 接続を調整して RJ54 に入力します 接続 さまざまな業界標準の接続と互換性があり、信頼性の高いインテリジェントな通信と最適な接続性を提供します この非常に耐久性に優れたコネクタは IP67 / IP20 等級で、極端な温度、紫外線又は湿気による曝露、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある厳しい環境での使用に最適です すばやく簡単に設置できるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプのアダプタは、産業用途に最適です 用途: 産業用丸形コネクタアダプタは、ヘビーデューティで汎用性の高い製品です。センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信します。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様終端1 = M12終端1コンタク数 = 1終端1ポート数 = 1終端1ジェンダー = メス終端2 = 8ピンメスRJ45終端1サイズ = M12終端2コネクタ数 = 1終端2ジェンダー = メス定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP20、IP67定格電圧 = 120 V ac接続方向 = ライトアングル動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
『丸型コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸型コネクタ本体
- 丸型コネクタその他関連用品