5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
8(4)
10(5)
12(5)
14(5)
16(5)
18(3)
20(4)
22(3)
24(3)
26(3)
極数をもっと見る
独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1セット(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6 ナチュラル(白) 規格UL94V-0 ピッチ(mm)2 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電流(A)3(AWG#20使用時) 定格電圧(V)250
1袋(10個)
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2 規格UL94V-0 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
318 税込350
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります