「極数」から絞り込む
2(4)
3(4)
4(5)
5(2)
8(4)
9(3)
10(2)
12(3)
14(1)
16(1)
極数をもっと見る
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
トラスコ品番413-7680
材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)
質量(g)3.8
使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧250V
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
適合電線0.05~0.33mm2、AWG#30~#22
電線被覆外径(mm)1.0~1.9
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)11.6
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)7
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)7.5
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+85℃(温度上昇値を含む)
定格電圧250V
耐電圧AC800V/1分間
定格電流(A)3
適合電線AWG#30~#22
絶縁抵抗1000MΩ以上
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)24.1
寸法C(mm)2.5
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
寸法E(mm)3
定格電流(A)(最大)7
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)7.86
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数2
シリーズVHR
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥79
税込¥87
当日出荷
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状サイド型
定格電流(A)3
定格電圧(V)250
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
適合電線範囲 AWG(#)28~22
独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。
ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ
材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)
形状トップ型
使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)
定格電圧(V)250
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合電線範囲 AWG(#)28~22
耐電圧(V/min)AC1000
薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。
用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。
材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)
形状サイド型
定格電流(A)3
適合電線範囲 AWG(#)30~22
2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。
実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。
ピッチ(mm)2
規格UL94V-0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
仕様別売のハウジング用コンタクト(RS品番353-1917). 日本圧着端子製造 PCBコネクタハウジング - VHシリーズ. 日本圧着端子製造のコネクタハウジング製品は、VHコネクタシリーズの一部です。このハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。これらのハウジングは、一般的に白物家電などの家庭用電化製品に使用されますが、産業分野やネットワーク、ストレージシステムにも使用することができます。. 特長. 電線対基板用 コンパクトで高耐久性 UL94V-0難燃性等級 白色 / 無彩色 幅広い用途に対応する実績のあるボックスコンタクト 大容量 確実な接続と実装
長さ(mm)15.78
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)3.96
極数4
シリーズVHR
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品VHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥99
税込¥109
当日出荷
仕様SHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのSHシリーズは、超小型、低プロファイルの1.0 mmピッチのコネクタハウジングです。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。スペースが限られている継手や、電線対基板接続に最適です。. 特長と利点. 1.0 mmピッチ 低プロファイル、超小型設計 自然色(白) ワイヤを保持せずに両端の突起を指で掴んでヘッダから取り外し可能 極性付きハウジングにより、確実なかん合を実現 1列
長さ(mm)12
幅(mm)2.8
ピッチ(mm)1
極数9
シリーズSH
材質(ハウジング)PBT
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥209
税込¥230
当日出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。