ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
1(3)
2(12)
3(13)
4(6)
6(7)
8(3)
10(1)
16(1)
20(3)
100(2)
極数をもっと見る
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
長さ(mm)57.28
幅(mm)17.2
ピッチ(mm)1.27
極数80
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
長さ(mm)33.4
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)19.18
ピッチ(mm)1.27
極数20
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
長さ(mm)69.98
幅(mm)18.2
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
長さ(mm)38.23
ピッチ(mm)1.27
極数50
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)38.48
幅(mm)18.3
ピッチ(mm)1.27
極数28
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法プラグイン
オス・メスオス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
長さ(mm)84.2
幅(mm)10.5
ピッチ(mm)1.27
極数100
シリーズDX
定格電圧(V)300
材質(ハウジング)PBT
定格電流(mA)500
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法プラグイン
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
表面処理(コンタクト)金
ラッチねじ
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)35
幅(mm)35
ピッチ(mm)2.5
極数16
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)45
幅(mm)45
ピッチ(mm)2.5
極数34
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)37
幅(mm)37
ピッチ(mm)2.5
極数24
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥990
税込¥1,089
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)33
幅(mm)33
ピッチ(mm)2.5
極数20
シリーズ1600
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)13
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)70
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
仕様1600シリーズ コネクタ. コネクタユニットとケースとを完全分離し、組合せによる多様化と結線の容易化を実現
長さ(mm)25
幅(mm)25
寸法(mm)25×10×13.5
ピッチ(mm)2.5
極数8
定格電圧(V)300ac
定格電流(A)3
深さ(mm)10
材質(ハウジング)DAP
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
最小動作温度(℃)-30
接続方向ストレート
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横13.52
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)7.92
1箱(1500個)
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)4.9
種別リセハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.3
寸法B(mm)横12.55
寸法C(mm)深さ26.4
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(250個)
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数4
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦20.6
寸法B(mm)横17.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(250個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数4
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.4
寸法B(mm)横27.3
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)6.5
1箱(100個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
種別キャップハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.4
寸法B(mm)横9.1
寸法C(mm)深さ29
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(1000個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
極数1
定格電圧(V)300
寸法B(mm)横5.98
端子ピッチ(mm)3.96
種別タブハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦19.3
寸法B(mm)横49
寸法C(mm)深さ36.5
端子ピッチ(mm)9.2
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)3.5
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
種別プラグハウジング
極数4
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.6
寸法B(mm)横9.94
寸法C(mm)深さ20.5
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(300個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.6
寸法B(mm)横13.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(200個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
極数6
端子ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)300
種別プラグハウジング
極数1
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.1
寸法B(mm)横5.5
寸法C(mm)深さ19.3
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(2000個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別プラグハウジング
端子ピッチ(mm)5
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ16.2
種別キャップハウジング
定格電圧(V)300
寸法C(mm)深さ29
端子ピッチ(mm)3.96
種別リセハウジング
極数3
端子ピッチ(mm)3.96
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.4
寸法B(mm)横13.9
寸法C(mm)深さ26.1
種別プラグハウジング
極数8
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦12.8
寸法B(mm)横25.5
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)6.5
1箱(150個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横13.52
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)7.92
1箱(1500個)
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横18.6
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)6.5
1箱(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法B(mm)横20
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数2
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦6.9
寸法B(mm)横9.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(500個)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1
2
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。