ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(3)
6(1)
8(1)
小型、低背省スペース設計
ハウジングランス方式
安定した接触構造
コジリに強い嵌合構造
圧接ZRコネクタと嵌合可能
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)50 AC・DC
耐電圧AC500V・1分間
定格電流(A)1.0 AC・DC(AWG#26使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~26
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期/20以下、環境試験後/30以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.13
電線被覆外径(mm)0.8~1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(13000個)
¥22,980
税込¥25,278
64日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横14.6
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.7
寸法B(mm)横17.1
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数4
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.45
寸法B(mm)横12.1
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数8
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.9
寸法B(mm)横17.2
寸法C(mm)深さ6.75
端子ピッチ(mm)2
1箱(200個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.35
寸法B(mm)横9.6
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。