ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「コネクタ ハウジング」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(6)
3(8)
4(5)
5(2)
6(4)
7(3)
9(4)
10(2)
12(3)
15(2)
極数をもっと見る
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B
色ナチュラル(白)
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
寸法B(mm)14.6
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど
タイプ中継・基板用
ピッチ(mm)5.8
使用温度範囲(℃)-40~105
定格電圧(V)300
耐電圧AC1700 r.m.s
定格電流(A)(最大)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V
接触抵抗(mΩ)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持
仕様RoHS対応品
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122
定格電圧(V)250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理すずめっき(リフロー処理)
形態バラ状
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線被覆外径(mm)1.7~3.0
Han 3A HPRフード / ハウジングを使用する場合、インサート上のシールを取り除く必要があります。Han Q 12/0シリーズ。Han Q 12/0クイックロックコネクタ(12極、アース付)は、Han Dシリーズに属するコンタクトを使用します。 これらのHan Qコネクタは、Han 3Aシリーズの金属製及びプラスチック製フードと完全な互換性があります。12極、アース付き 定格: 10 A、400 V 使用温度範囲: -40 → +125℃ ポリカーボネート構造
仕様●タイプ:コネクタインサート●シリーズ:HAN Q●オス/メス:オス●結線方法:圧着●行数:4●シリーズ番号:0912●コード番号:843-0033
極数12
定格電圧(V)400
定格電流(A)10
アズワン品番65-7775-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
IEC/EN60950。VDE認証番号: 40004665 (FKE、FKF、FKV、FKW)、ULファイル番号: E72928 (FKE、FKF、FKV、FKW)。KFAシリーズ。ラインフィルタ付きのSchurterのKFAシリーズの電力入力モジュールは、背面取り付けで効率的に組み立てられます。KFAシリーズは、ヒューズリンクを交換する前に確実にプラグを除去できるVロックノッチを特長としています。金属めっきプラスチック製ハウジングでの使用に最適です。特長と利点:。2極ヒューズホルダ付き電力入力モジュール 前面又は背面からのねじ止めタイプ / 前面からのスナップインタイプ ヒューズリンクを交換するために必要なプラグ取り外し 「つまみ式」のヒューズ引き出しは、手で取り外せます。 ヒューズホルダには、装置の前面からアクセスできます。 端子クイックコネクト: 4.8 x 0.8 mm
仕様●オス/メス:オス●ヒューズ数:2●ヒューズサイズ:5×20mm●結線方法:クイックコネクト●実装タイプ:ネジ●動作周波数:50 (IEC) Hz、 60 (UL / CSA) Hz●IECコネクタタイプ:C14●幅:34mm●深さ:51mm●高さ:44mm●コード番号:867-1944
極数2
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)10
アズワン品番65-7710-35
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様JIS C 5432. HRS ( Hirose ) JR16 シリーズコネクタ
極数7
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様ポール形式:3P
極数3
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250.0、350.0
定格電流(A)10
材質(ハウジング)アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電子機器用の丸型コネクタ
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーメス
接合型ネジ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様Hirose 丸型コネクタHirose JR シリーズ 3 コンタクトオス丸型コネクタは、プラグインライン接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧 250 V ac 、定格電流最大 10 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、ねじ式かん合が特長で、取り付け部に 5 本のキーを差し込んで簡単かつ確実に接続することができ、スムーズなカップリングが実現します。アルミ合金製で、ニッケルめっきに銀めっき銅合金コンタクトが付いています。 Hirose JR 製品 JIS C 5432 に準
極数3
ソケットorプラグプラグ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
材質(ハウジング)真鍮
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥3,430
税込¥3,773
5日以内出荷
仕様ヒロセLFシリーズリアパネル取り付けレセプタクルコネクタ. ヒロセLFシリーズのリアパネル取り付けコネクタは、自己整列するコンポーネントを特長としているため、組み立て時に高価な工具を使用する必要がありません。 防水性があり、IP68保護等級相当(かん合時)の安全なバヨネット式の耐ねじれ振動ロックを装備しています。医療機器、射出成形、センサ、ロボット、CCTVカメラ工場機器などを含む様々な用途に最適です。. 特長と利点. 自動整列で、複雑な工具が不要 IP68保護等級(かん合時) 耐振バヨネットロック 動作
極数4
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
材質(ハウジング)亜鉛
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
IP等級IP67, IP68
結線方法はんだ
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス to メス
接合型バヨネット
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金
最小動作温度(℃)-25
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様RoHS対応品
適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1
色ナチュラル(白)
定格電圧(V)250 AC・DC
定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)
表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
HEAVYCON ハウジング設計 D15 用の Phoenix Contact オスインサート電源コネクタは、15 以上の極数に対応します。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅合金●コード番号:213-0115
定格電流(A)10
アズワン品番65-7518-36
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。