ナイロンコネクタ本体・ハウジング :「リセプタクル」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
0.51×4.75mmのタブに適合
寸法W(mm)5.6
寸法E(mm)6.4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 250シリーズ リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン・ターミナル 110シリーズ リセプタクル
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
ピッチ(mm)3.81
定格電圧(V)250
定格電流(A)15(単極 AWG#14使用時)
材質ナイロン6(UL94V-0)
寸法A(mm)24.6
定格電流(A)MAX10
適合電線(mm2)0.13~1.25
適合電線範囲 AWG(#)26~16
電線対基板EIシリーズコネクタハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
寸法A(mm)24.1
寸法C(mm)2.5
定格電圧MAX300V
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧AC1500V/1分間
寸法E(mm)3
定格電流(A)(最大)7
適合電線AWG#22~#18、0.3~0.75mm2
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(3200個)
¥49,980
税込¥54,978
64日以内出荷
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
材質銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)S
電線被覆外径(mm)0.8~1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.2
適合電線範囲 AWG(#)28~24
1パック(3700個)
¥59,980
税込¥65,978
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~0.75
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(3200個)
¥49,980
税込¥54,978
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)M
電線被覆外径(mm)1.2~2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(3700個)
¥59,980
税込¥65,978
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
キーイングX
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)L
電線被覆外径(mm)1.8~2.8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.5~1.25
適合電線範囲 AWG(#)20~16
1パック(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
64日以内出荷
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)2L
電線被覆外径(mm)2.4~3.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
適合電線範囲 AWG(#)16~14
1パック(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
64日以内出荷
材質ナイロン
色自然色
タイプリセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数10
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(250個)
¥13,980
税込¥15,378
64日以内出荷
キーイングX
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング・カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(スプリング)ステンレス
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銅合金(高導電率)
表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線(呼び)M
電線被覆外径(mm)1.2~2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)0.2~0.5
適合電線範囲 AWG(#)24~20
1パック(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
64日以内出荷
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3000個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3500個)
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
1
2
次へ
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。