2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
2(1)
3(1)
4(1)
6(1)
9(1)
12(1)
15(1)
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0 寸法B(mm)24.6 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 定格電流(A)MAX10 AC・DC 仕様RoHS対応品 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 耐電圧AC 1500V・1分間 電線抱合範囲AWG(#)26~16 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
1パック(10個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング