「極数」から絞り込む
1(9)
2
3(33)
4(42)
5(15)
6(33)
8(18)
10(16)
12(25)
20(9)
極数をもっと見る
形状ストレート
色白色
種類角型
形状ストレート
色黒
種類角型
種類角型
動作電圧(V)AC250
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EIシリーズ リセプタクル コネクタ
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
形状ストレート
動作電圧(V)AC600
色黒
キー-
形状ストレート
種類角型
動作電圧(V)AC/DC600
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
接続を飛躍的に容易にするケージクランプコンセプトを採用
フリーハンギング タイプ・パネルマウント タイプをラインナップ
引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
形状ストレート
種類角型
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法スルーホール-はんだ付け
動作電圧(V)AC250
用途プリント基板垂直取付用
形状ストレート
種類角型
結合方式ワンタッチ
コンタクト形状オス
結線方法スルーホール-はんだ付け
ロープロファイル型
色自然色
嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-171826-□、□-171825-□、□-176153-□
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2
エコ商品
長さ(mm)7.9
幅(mm)8
ピッチ(mm)2.5
極数2
シリーズEI
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対電線コネクタ
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
形状ストレート
色黒
種類角型
動作電圧(V)AC/DC630
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity パワーリレー 24V dc, 2c接点 基板実装タイプ
エコ商品
長さ(mm)29
取付方式基板実装
極数2
接点構成DPDT
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)1100
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプスルーホール
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電源(AC kVA)2
ラッチなし
1箱(20個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)250
メッキスズ
1箱(900個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
種別プラグ
極数2
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.5
寸法B(mm)横7.5
寸法C(mm)深さ8.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
種類角型
形状ストレート
動作電圧(V)AC/DC600
長さ(mm)30.15
極数2
シリーズR10
接点構成DPDT
コイル抵抗(Ω)700
コイル電圧(V)24 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイププラグイン
スイッチング電流(A)5
コイル電力(mW)750
ラッチなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)300
メッキスズ
1箱(340個)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)600
メッキスズ
1箱(26個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)600
定格電流(A)12
メッキスズ
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
メッキスズ
1箱(200個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)125
メッキスズ
1箱(1000個)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
形状バーチカル
定格電圧(V)300
メッキスズ
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)250
メッキスズ
1箱(1000個)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)50
メッキスズ
1箱(300個)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
形状ストレート
色黒
種類角型
キーX
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。