ナイロンコネクタその他関連用品 :「jst コネクタ」の検索結果
関連キーワード
「極数」から絞り込む
2(18)
3(24)
4(14)
5(9)
6(22)
8(22)
9(9)
10(14)
12(22)
16
極数をもっと見る
寸法C(mm)13.95
寸法D(mm)13.2
公差(mm)±0.13
適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)20.9
耐電圧AC1500V/1分間
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.5
寸法B(mm)8.5
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。
材質ナイロン66(UL94V-0)
使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)
定格電圧MAX300V
寸法A(mm)26.6
耐電圧AC1500V/1分間
寸法D(mm)3
定格電流(A)(最大)10
寸法E(mm)3.1
適合電線AWG#26~#16、0.13~1.25mm2
絶縁抵抗1000MΩ以上
信頼性に優れたリテーナが使用可能なコネクタです。
インナーロック構造、ハウジングランスに加えパネル取付けも容易です。
タイプ圧着中継インナーロック付
使用温度範囲(℃)-25~+90
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
適合パネル厚さ(mm)0.7~2
適合電線範囲 AWG(#)26~16
耐電圧(V)AC1500・1分間
形状サイド型
ピッチ(mm)2.0
定格電圧(V)250
定格電流(A)3(AWG#22使用時)
適合電線範囲 AWG(#)28~22
材質(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイングX
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナイロンコネクタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ナイロンコネクタ本体・ハウジング
- ナイロンコネクタ用コンタクト
- ナイロンコネクタその他関連用品
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。