3,316件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合本体PC-11B ケーブル長(m)20
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、L曲げ・ストレート形状 材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC 芯数40 ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5) 絶縁抵抗(MΩ/km)100以上 導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28) 導体外径(Φmm)0.88 UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 V コネクタ仕様CN1:L曲げ側:富士通製360形CN2:ストレート側:ヒロセ電機製MIL360形-MILコネクタ1:1結線 耐電圧(V/min)AC500 導体抵抗(Ω/km)0.232以下
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SAMTECFFSD-05-01-N
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ) 形状ストレート ケーブルUT-141T 外径Φ3.58 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(70mm)ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ) 形状ストレート ケーブルUT-141 外径Φ3.58 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(100mm)ほか
4,598 税込5,058
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ) 形状ストレート ケーブルUT-063T 外径Φ1.60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
1本(60mm)ほか
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

日本エレパーツSMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル
エコ商品、RoHS
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ) 形状ストレート ケーブルUT-141 外径Φ3.58 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
1本(100mm)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ) 形状ストレート ケーブルUT-085 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(90mm)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

日本エレパーツSMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル
エコ商品、RoHS
高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ) 形状ストレート ケーブルUT-085 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
1本(60mm)ほか
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ) 形状ストレート ケーブルUT-085T 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
1本(60mm)ほか
4,198 税込4,618
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ) 形状ストレート ケーブルUT-085T 外径Φ2.19 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
1本(100mm)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現
仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ) 形状ストレート ケーブルUT-141T 外径Φ3.58 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) グリーン購入法適合 コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
1本(100mm)ほか
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1400種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
7,598 税込8,358
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
使用電線VCTF0.75×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)ほか
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 200mm外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
取扱い終了

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 300mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
欠品中

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 白 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
欠品中

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 250mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 3コネクタ 2 = RCA x 3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
取扱い終了

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
7日以内出荷

仕様コネクタ1 = RCA x 2コネクタ 2 = RCA x 2コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1.2m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
7日以内出荷

『コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります