2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 100mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

全パッドの厚さ: 3 mm. 滑り止めパッド / 防振足. 粘着式脚には、2種類の材質と2種類の形状があります。. ニトリル - メーカーの高さ調整用の脚製品との併用に最適です。 ニトリルは、高い摩擦係数とほとんどの科学薬品に対する優れた耐性を持ちます。 -20~+70 ℃の連続温度に対する耐性を持ちます。 Dychem - 非常に高度のノンスリップ特性を提供します。衝撃や振動を吸収し、非導電で、無毒性です。0~+50 ℃の温度に対して耐性を持ちます。
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mm直径 = 70mm材料 = ニトリル動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります