その他キャビネットパーツ :「DINレール」の検索結果
関連キーワード
適合ADK、旧型式(ADT、AD-KT、ADS、AD-KS、AD-KG)
厚さ(mm)1.5
材質(本体)軟質塩化ビニル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
寸法(mm)330mm×150mm×50mm(ハンドルを閉じた状態)
質量(g)1500(本体)/2600(総)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
12日以内出荷
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V
材質鋼板製
寸法t(mm)1.2
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
切断面のパリ取りが不要のため作業効率がアップします。持ち運びができるため手軽に作業現場へ持ち込むことができます。切断ロスが全くできません。
主な用途篠原電機製DINレールの切断にご使用ください。
駆動方式手動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813
アズワン品番67-5560-50
1本
¥2,398
税込¥2,638
21日以内出荷
増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。
用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。