その他キャビネットパーツ :「LED蛍光管」の検索結果
関連キーワード
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)617
質量(g)410
消費電力(W)9 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)1200(±10%)
照度(Lx)参考:約290(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)560
入力電流(mA)105
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
空き端子を使用することでドアスイッチとの接続・複数台のLEDとの渡り配線も容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
全長(mm)353
質量(g)245
消費電力(W)4.5 at 100V
定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz
全光束(Lm)600(±10%)
照度(Lx)参考:約150(1m直下)
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上
使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)
取付ピッチ(mm)296
入力電流(mA)55
LED寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1500(対地間)
照光角(°)約160
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。