その他キャビネットパーツ :「より線 接続 コネクタ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり 幅(mm)36 ブラック 高さ(mm)22.3 質量(g)20.5 取付方式ネジ取付け ピッチ(mm)12(ピン) 極数3 奥行(mm)35 定格電圧(V)500 (III/3) 列数2 定格電流(A)32 接続方式Push-in CAGE CLAMP(R) 材料グループI 接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG 難燃性UL94準拠V0 定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3) 操作方法プッシュボタン 配線方式サイドエントリ配線 アズワン品番65-1498-65 接地アース接続なし コネクタ仕様パネルマウント 電線むき長さ(mm)10~11 接続位置12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Terminal Block ; 5077011-222-415 5077011-222-415、5 極 Terminal Block ; 7581650 7581650 222-412、2 極ヒューズなし Terminal Block アクセサリ: ; 7581654 7581654 222-500、コンパクトコネクタと併用する固定キャリア ; 7581663 7581663 222-505、取り付けキャリア用ストレインリリーフプレート ; 7581666 7581666 222-510、柔軟性のある導体で使用する取り付けキャリア
仕様●種類:ストレインリリーフプレート●シリーズ:222●併用可能製品:取り付けキャリア●コード番号:758-1663 アズワン品番65-7538-54
1袋(10個)
3,898 税込4,288
欠品中

2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711 アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります