その他キャビネットパーツ :「AWG」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴジャパンTB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250V アズワン品番65-1379-59
1個
249 税込274
10日以内出荷

ワゴジャパンTB WIRE TO BRD 2POS 16AWG
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:8A 定格電圧:320V アズワン品番65-1379-56
1個
249 税込274
10日以内出荷

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:57A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:2010 シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 承認/規格:EN 60079 EN 60241 コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール コンタクト 材質:スチール 外部幅:10mm ピッチ間隔10mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:10mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ アズワン品番65-1415-23
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
1個
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:800V
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:57A 定格電圧:800V
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mm ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:- 定格電圧:- レベル数:1 アズワン品番65-1522-49
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔- ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V アズワン品番65-1377-68
1個
439 税込483
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔- ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V アズワン品番65-1379-15
1個
489 税込538
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔- ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン ロック 定格電流:32A 定格電圧:440V アズワン品番65-1373-81
1個
669 税込736
10日以内出荷

仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:18A 定格電圧:800V アズワン品番65-1418-24
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm)44.2 ライトグレー 高さ(mm)13.4 質量(g)9 ピッチ(mm)3.5(ピン) 極数12 奥行(mm)18.6 段数1 定格電圧(V)160(III/3) 定格電流(A)10 接続方式CAGE CLAMP(R) 接続フィメールコネクタ/ソケット 材料グループI 接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2 難燃性UL94準拠V0 接点材質銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作方法操作工具 動作温度(℃)-35~60 電線挿入角度0°(接続方向に応じた) アズワン品番65-1539-99 許容温度(℃)-60~100 電線むき長さ(mm)6~7 操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置12
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

仕様ポジション数:5 定格電圧:160V 定格電流:10A ピッチ間隔3.5mm 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm コンタクト数:5 アズワン品番65-1498-64
1個
2,598 税込2,858
10日以内出荷

仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:16A アズワン品番65-1440-61
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:6 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1418-34
1個
229 税込252
10日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり 幅(mm)36 ブラック 高さ(mm)22.3 質量(g)20.5 取付方式ネジ取付け ピッチ(mm)12(ピン) 極数3 奥行(mm)35 定格電圧(V)500 (III/3) 列数2 定格電流(A)32 接続方式Push-in CAGE CLAMP(R) 材料グループI 接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG 難燃性UL94準拠V0 定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3) 操作方法プッシュボタン 配線方式サイドエントリ配線 アズワン品番65-1498-65 接地アース接続なし コネクタ仕様パネルマウント 電線むき長さ(mm)10~11 接続位置12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:4 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1418-33
1個
159 税込175
欠品中

仕様製品群:773 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔- コネクタ タイプ:ターミナルブロック コネクタ マウント:ケーブルマウント 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1418-35
1個
259 税込285
欠品中

。2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:314-9805 アズワン品番65-7773-16
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

2段式端子台。ダブルスタック基板ケージクランプコネクタ 信頼性の高い安全な接続を提供 ソリッド、より線、フレキシブル導体に最適 基板上で高いパッキング密度を実現 角度が付いた導体エントリにより、ケーブルエントリオプションを最適化 内蔵テストポイント ワイヤサイズ: 0.08-2.5 mm2 (awg 28-12) 導体コンタクト長: 5-6 mm 定格電流: 12 A 定格電圧: 400 V
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:2●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:ストレート●色:オレンジ●定格電圧:300 V●シリーズ:736●長さ:31.48mm●コード番号:178-6711 アズワン品番65-7773-23
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
仕様2線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)12.018 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,798 税込5,278
5日以内出荷

。スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単に処理できるように所定の位置でロックします。 耐ガスシール性のコンタクトにより、11,400 A/秒を超える短絡電流を安全に分流できます。 過酷な環境でもメンテナンスフリー。特長と利点。DIN Rail mounting Resistant gas-sealed contact provides a safe shunt for short circuit currents over 11400 A per second Maintenance free, even in harsh environments
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:4 → 0 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:285●結線方法:クランプ●コード番号:803-6741 アズワン品番65-7709-36
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863 アズワン品番65-7502-83
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1袋(5個)
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング端子、35 → 95 mm2ケーブル用。小型設計の電力用端子台、厚さ2.3 mmのTS 35X15レールへの装着専用 困難な条件下で簡単かつ安全に接続するには、六角穴付きの止めねじ用の六角スパナ(8 mm、オス)のみを使用します。 締め付けポイントは簡単に開き、迅速かつ簡単
仕様●色:青●適合電線サイズ:4 → 000 AWG●シリーズ:285●ケーブルCSA:25 → 95mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:364-8964 アズワン品番65-7651-75
1個
7,398 税込8,138
欠品中

。ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841 アズワン品番65-7503-07
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074 アズワン品番65-7588-26
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

ダブルデッキ端子。ダブルデッキ端子台、4導体スルー端子台L、マーカーキャリアなし TOPJOB SシリーズのDINレールコネクタがグレーハウジングに収納されています。接続方法: ケージクランプで接続 色はグレー 配線タイプ: 前面エントリ。特長と利点。4 Conductor-through terminal block L Cage ClampR Connection Front entry wiring DIN Rail mounting on TS 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:22 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:2002●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:803-6710 アズワン品番65-7709-37
1袋(5個)
7,198 税込7,918
欠品中

ケージクランプ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ; 101-3877 101-3877 (WAGO 209-123)は、DIN 35レール用のねじが付属した取り付け脚です。 固定用フランジを使用して端子台にねじ取り付けできます。 ケージクランプ、モジュラ端子台260、261、262シリーズに最適です。特長と利点。2 Conductor-through terminal block 6 kV surge voltage 101-3877 101-3877 is a mounting foot with screw for DIN 35 rail
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 16 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:260●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 1.5mm2●定格電圧:400 V●ピッチ:5mm●コード番号:297-5956 アズワン品番65-7773-50
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●極数:1●定格電流:15A●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ヒューズ:なし●定格電圧:300 V●オス/メス:メス●コード番号:101-3091 アズワン品番65-7772-31
1袋(10個)
1,798 税込1,978
欠品中

ケージクランプ - 261シリーズ。ドライバによるクランプ開閉式のサイドエントリのクランプ端子台で、片側に取り付けフランジが付いています。 端子台のベースにねじで固定するDINレール取り付けアダプタも用意しています。 アダプタ間の推奨最大間隔は35-40 mmです。 RS ;
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:261●結線方法:クランプ●ケーブルCSA:0.08 → 2.5mm2●定格電圧:500 V●ピッチ:6mm●コード番号:297-3203 アズワン品番65-7587-94
1袋(5個)
2,698 税込2,968
欠品中

ワゴジャパンアース・銅バー
エコ商品
端子間ピッチ(mm)6 仕様3線アース線端子台;4(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グリーンイエロー 質量(g)16.106 取付方式DINレール 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-2 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング