その他キャビネットパーツ :「2mm ネジ」の検索結果
関連キーワード
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5053
アズワン品番65-7579-39
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:2●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5261
アズワン品番65-7764-77
1袋(10個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5069
アズワン品番65-7774-12
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5081
アズワン品番65-7588-08
1袋(10個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●コード番号:318-5306
材質PBT
極数6
シリーズBP1
定格電圧(V)250
定格絶縁電圧(V)250
通電電流(A)15
定格電流(A)15
端子間ピッチ(mm)10
温度上昇45℃以下
端子ねじM3.5
耐熱性はんだ:260℃、 5秒以内(フロー)、60W、350℃、5秒以内(手はんだ)
絶縁抵抗(MΩ)充電部相互間、充電部と接地金属部間:100以上
行数1
使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)
接続可能電線(mm2)ねじ端子部:0.75~2 max.2本、はんだ端子部:2 max.、裏面タブ端子部:1.25 max
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)DC4(標準波形1×40μs)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動(m/s2)50
色(本体)黒(N1.5近似)
アズワン品番65-7588-07
推奨締付トルク(N・m)1.0~1.3
耐電圧(V/min)AC2000
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5075
アズワン品番65-7774-37
1袋(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:14.6mm●コード番号:318-5097
アズワン品番65-7579-79
1袋(10個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:4●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5283
アズワン品番65-7774-09
1袋(10個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ。P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356
アズワン品番65-7579-67
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。