その他キャビネットパーツ :「押バネ」の検索結果
動作温度は -25 ℃ ~ 70 ℃ です N/C + N/O、および非常停止キノコ 1 個を備えた 2 個の制御プッシュボタンを装備しています 5 段階のカットアウト ( O 22mm) を標準装備 配線済み Terminal Block の有無にかかわらず、ペデスタル付きまたはなしで使用できます。 包括的な安全性と堅牢なソリューション 最も要求の厳しい環境にも対応できる、非常に堅牢なシステムです 機械的寿命が長くなります 疲労のない安全で、Control Station の独創的な設計により、仕事に関連する病気、特に「 Carpal Tunnel Syndrome 」が大幅に減少します。 Preventa Xpsbae、Xpsbce、Xpsbf 安全モジュール、Harmony Xpem/R 金属製フットスイッチと互換性があります 用途 金属加工 : プレス、シャー、ギロチン、木工用 ファウンドリワークショップ 自動車産業 印刷ショップなど黒 O 60 マッシュルームプッシュボタンヘッド O 22 スプリングリターン
仕様●種類:プラグインブリッジ●シリーズ:Linergy●併用可能製品:端子台●コード番号:181-2626
アズワン品番65-7584-24
1袋(50個)
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
キャビネット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。