13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact - DFK-MSTB フィードスルー。Phoenix Contact の DFK-MSTB シリーズはフィードスルーの鮮明な基板コネクタです。これらの基板コネクタを使用すると、ハウジングの壁を通してプラグ接続を確立できます。又、ピン設計により、恒久的なソリューションとして、
仕様●極数:3●定格電流:12A●結線方法:はんだ●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●ピッチ:5.08mm●シリーズ:CLASSIC COMBICON●コード番号:220-5027 アズワン品番65-7710-87
1袋(5個)
3,998 税込4,398
欠品中

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑で、よく知られた取り付け原理でスズタイプの接触を使用しているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7011 アズワン品番65-7663-05
1袋(50個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、ピンコネクタパターンの接触保護性能を高め、接続していない場合でも最大限の安全性を確保します。また、使用済みプラグインモジュールにより、基板の交換が簡単になります。公称断面積は 6 mm 2 で、色は黒です。スズタイプの接触式でよく知られた取り付け原理により、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 630 V
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:PC 6●コード番号:228-7060 アズワン品番65-7659-55
1袋(50個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6979 アズワン品番65-7629-08
1袋(50個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタは、工具不要のレバー原理を採用しており、フェルール付き / なしの導体の接続及び切断を時間を節約できます。レバー位置がクリアで、クランプスペースの開閉時に信頼性の高いフィードバックを提供します。また、レバーを閉じると、時間を節約できるプッシュイン接続が実現します。公称断面積は 6 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 1000 V
仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:LPC 6●コード番号:228-7040 アズワン品番65-7626-47
1袋(25個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6962 アズワン品番65-7625-28
1袋(50個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタ( 3 つのポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます 引き出し補助で取り扱いが簡単になり、張力をかけることができます 接触点で減少してください MSTB 2.5 シリーズと組み合わ
仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:5/ 3-STZ, ICC 2●コード番号:209-8147 アズワン品番65-7697-04
1袋(50個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545 アズワン品番65-7505-88
1袋(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

。Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6950 アズワン品番65-7625-66
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-6976 アズワン品番65-7626-49
1袋(50個)
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。スズタイプのコンタクトを使用しており、取り付け原理が周知されているため、世界中で使用できます。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMC 1.5●コード番号:228-6988 アズワン品番65-7568-68
1袋(50個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、複数のレベルで導体接続を備えているため、コンタクト密度が高くなります。また、スペースが限られている用途には、小さな部品サイズを使用しました。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は緑です。自動ロックと、対照的な色のロックとリリース操作レバーによる直観的な解除が採用されていて、垂直接続のため、基板上で複数列配置が可能です。 スズタイプのコンタクトを使用しています。周囲温度(動作時): -40 → 100 ℃ 絶縁材: PBT 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:3.5mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:オス●シリーズ:DMCV 1.5●コード番号:228-7002 アズワン品番65-7659-13
1袋(50個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

『キャビネットパーツ』には他にこんなカテゴリがあります