その他キャビネットパーツ :「TOC」の検索結果
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4315
アズワン品番65-7609-92
1袋(25個)
¥4,098
税込¥4,508
欠品中
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4316
アズワン品番65-7606-06
1袋(25個)
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4331
アズワン品番65-7602-23
1袋(25個)
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
Phoenix Contact カバープレートは、黄色の仕上げが付属しています。 30 70 % の許容湿度、-5 70 ℃ の周囲温度で機能します。V2難燃性等級(UL 94に準拠) 動作温度: -60 → 85 ℃
仕様●種類:カバープレート●シリーズ:CEC UBAL●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4332
アズワン品番65-7599-90
1袋(25個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
Phoenix 固定用ブラケットは、4 個の PTRV シングルモジュール型で、ポリアミド材を使用し、色はグレーです。周囲温度: -60 → 85 ℃ ピッチサイズは 8.3 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:固定ブラケット●シリーズ:CDC-PTRV●併用可能製品:Ptrv 4 シリーズ●コード番号:201-5078
アズワン品番65-7756-35
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
UL、CUL、CSA。Phoenix Contact マルチレベル Terminal。Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438
アズワン品番65-7778-30
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
キャビネットパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。